「エア- ガン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
1箱(6個×250mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。
メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。
ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。
塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。
また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。
コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)17
エアー取付口PF1/8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
3連ジョイントやエアーブラシなどを連結するホース。
柔らかい材質で取り回しに優れ、タミヤ製をはじめとしたエアーブラシに接続可能。
ジョイントサイズはPF1/8(S)仕様。
1個
¥599
税込¥659
欠品中
1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。
コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。
またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。
幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。
また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。
また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138
本体質量(g)800
空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05
連続使用時間(分)20~30
バッテリー電圧(V)7.2
空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させるジョイントです。
複数のエアーブラシを使用する場合でも、付け替える必要がありません。
ジョイントは一般的なPF1/8(S)サイズ。
1個
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
場所を選ばずどこにでも設置でき、エアーブラシの機種を選ばないスタンドです。
樹脂製のトレイ状ベースと樹脂製ハンガーで構成。
2連タイプのハンガーはバジャーを除く、全てのタミヤ製エアーブラシがセットでき、ベーシックエアーブラシにも対応。
しかも、エアーブラシを2本同時にかけておくことが可能。
また、トレイ状のベースにはスペアボトルが置け、ハンガーステーには調色スティックをセットすることができます。
ロングタイプのスポイト付き。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スプレーワーク・エアーブラシのトップモデルです。
長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプを採用。
幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。
本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
HGコンプレッサーレボやHGコンプレッサーはもちろん、一般の模型用コンプレッサーにそのまま接続でき、本体のエアーバルブを取り外せばベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも接続可能です。
ノズル口径(Φmm)0.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スプレーワークシリーズのエアーブラシ各機種をクリーニングするのに最適なツールをまとめました。
使用後の掃除から、定期的な分解、洗浄、グリスアップまで、メンテナンスに最適な専用ツールと油脂類を同梱。
セット内容クリーニングブラシ極細、クリーニングブラシ中、ノズルシール剤3g、高粘度グリス5g、ノズルレンチ
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
幅1mm程度の細吹きや繊細な迷彩塗装から、カーモデルのボディなど広い面積の塗装まで幅広くこなすエアーブラシです。
シンプルな構造のシングルアクションで扱いやすく、使用後の洗浄も簡単。
カップは15mLの大容量タイプです。
ノズル口径(Φmm)0.3(シングルアクション)
カップ容量(mL)15
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スプレーワークHGエアーブラシよりさらに細吹きが可能なエアーブラシです。
幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデルの繊細な迷彩塗装などに最適です。
また容量3mLの塗料カップは本体と一体化としてヘッド周りを軽量化、取り回しが楽で安定した作業が可能。
使用後の洗浄も簡単です。本体は精度の高い金属性クロームメッキ仕上げで、手入れも確実。塗装仕上げの幅が広がります。
エアーバルブジョイントを取りはずせば、ベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも使用できます。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。
SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。
エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。
本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。
ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。
タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。
エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
ノズル口径(Φmm)0.5
カップ容量(mL)15
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたいときにもお勧めの、ダブルアクションタイプのエアーブラシです。
戦車や飛行機の迷彩塗装からカーモデルの塗装まで、幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。
本体は金属製で耐久性も十分。塗料カップは容量7mLの一体型。
カップの底まで洗いやすく外側には塗料のタレを防ぐ溝がついています。ノズル口径は0.3mm。
ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れ塗料のしみ出しを防ぐフッ素樹脂製です。
コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサー、HGコンプレッサー レボⅡ、エアーカンと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
エアー取付口PF1/8
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。
ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。
本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。
長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5
カップ容量(mL)15
エアー取付口PF1/8
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エアーブラシのノズル部分のクリーニングに便利な極細ブラシです。
全長約100mmと充分な長さがあり、先端のナイロンブラシにより、エアーブラシ本体の奧までクリーニングが可能です。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶と接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
塗料カップ一体型のため洗いやすく、奥まったところに残るメタリック塗料の粒子もきれいに取り除けます。
また、カップには塗料のたれを防ぐ溝も付いています。メインレバーは操作しやすいR形状。
幅1mm以下の細吹きまでこなし、ボカシ塗装やグラデーションなどの微妙な塗装をはじめ、全面塗装やグロス塗装も美しく仕上げられます。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径0.3mm、塗料カップ容量7mL。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。
グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径は0.2mm。
幅0.5mm以下の細い線の吹きつけができ、迷彩の機会が多い戦車モデラーや飛行機モデラーにおすすめです。
ニードル保持部分にはフッ素樹脂パッキンを使用。動きがスムーズで、トリガー部分への塗料の逆流も長時間にわたって防止。
ニードルストッパー付ですので吹き幅を一定にできます。
塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。
指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。
幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。
塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。
本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。
動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。
グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。
幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。
容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エアーブラシ本体や塗料カップのくびれ部分のクリーニングに便利。
アルミパイプ製グリップを回転させれば、塗料カップを取り付けるネジ穴にこびりついた塗料汚れも効率的に落とせます。
1個
¥459
税込¥505
11日以内出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボIIは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。
形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。エアーブラシはダブルアクションタイプのHGエアーブラシIII。
迷彩塗装やグラデーションのような微妙な塗装をはじめ、美しい仕上がりの全面塗装やグロス塗装、さらに幅1mm以下の細吹きもこなすスタンダードタイプ。傑作仕上げのための頼もしいパートナーです。
ノズル口径(Φmm)0.3
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
電源家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185
空気吐出量(L/min)20
最大圧力(MPa)0.11
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。
コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。
エアーブラシは長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ、グリップ付きで安定して作業が行えます。
もちろん、幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。
本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
電源家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185
空気吐出量(L/min)20
最大圧力(MPa)0.11
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。
コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。
エアーブラシは構造がシンプルなHGシングルエアーブラシ。精度が高いので霧が細かくきれいな仕上がりが特徴。
幅約1mmの細吹きからカーモデルの全体塗装までこなします。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)15
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
電源家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185
空気吐出量(L/min)20
最大圧力(MPa)0.11
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
気軽にエアーブラシ塗装が楽しめるコンパクトサイズのコンプレッサーです。
ちょっとした塗装や細かな迷彩などに使える吐出量を確保。
電源は家庭用の100Vコンセントを使用。
HGエアーブラシIII、HGシングルエアーブラシなど、タミヤのHGエアーブラシ各タイプに接続してそのまま使えます。
コンプレッサー本体に加えて、ACアダプターやエアーホースもセットしました。
仕様LEDランプ付(通電表示用)、家庭用100V電源専用アダプター付、エアーホース(1.5m)付
本体寸法(mm)100×105×55
空気圧力(MPa)(連続)0.07
空気吐出量(L/min)3
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
プラモデルや工作、グラフィックアートなどの高品質なエアーブラシ塗装のための、エアー源として便利に使えるコンプレッサーです。
約0.11MPa(メガパスカル)の十分な圧力、約20L/minの余裕の風量を安定して供給し、美しいエアーブラシ塗装の仕上がりを約束します。
モーターの回転運動をそのまま利用して圧縮できる特殊な機構を採用。脈流を感じさせない上質で滑らかなエアーが特徴です。
また、特殊な本体構造により作動音や振動を極力抑え、防振マットもセット。夜間でも安心して使えます。
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
質量(kg)1.2
電源家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185
消費電流(A)0.3
空気吐出量(L/min)20
最大圧力(MPa)0.11
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。
ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
【 金属の質感を高める3種のカラーをセット 】 特別な用意もいらず気軽に汚し表現が楽しめるウェザリングマスター。Fセットは金属の質感を手軽に再現できる、チタン、ライトガンメタル、カッパーを用意しました。
エアーモデルのパネルの質感表現やバイクモデルの金属素材の違いの表現に最適。シルバーで塗装した上から塗り分けるといっそう効果的です。名刺サイズのパレットに3色のカラーをセット。専用のスポンジ筆1本付き。
組み立てキットはもちろん、完成モデルのウェザリング用としても気軽に使えます。
用途メイクアップ用
色チタン、ライトガンメタル、カッパー
主な用途金属
危険物の類別非危険物
1式
¥669
税込¥736
当日出荷
広い面積を塗装する際に便利な大容量塗料カップです。
カップ容量は40mL。樹脂製で軽く取り回しも気になりません。
タミヤの各エアーブラシに取り付けることができます。(タミヤバジャー、スーパーファインエアーブラシは除く)
カップ容量(mL)40
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パーツを塗装、乾燥させるときに便利なワニグチクリップ。
先端に歯がついた形状により、小さなパーツも確実につかむことが可能。
塗料や溶剤がついても安心な金属製です。
1パック(4個)
¥379
税込¥417
当日出荷
スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用です。
本製品を使用することにより、7.2Vバッテリーがなくても 家庭用電源でベーシックコンプレッサーが作動します。
また、高効率なスイッチング電源方式により、従来品SWA-2よりも軽量コンパクトになりました。
適合74520 スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。
スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。
パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。
中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。
しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。
迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
仕様連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付
寸法(mm)400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時)
消費電力(W)48(24×2台)
電源家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
1個
¥23,980
税込¥26,378
14日以内出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。
広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
青みのあるメタリックカラーのTS-38ガンメタルに比べて、若干バーガンディー味がかかった色調が特徴。
マクラーレンMP4/13やHonda CBR1100XXスーパーブラックバードなどの指定色としても使えます。
広い面積もムラなく均一に塗装することができるスプレータイプ。モデルをいっそう実感たっぷりに仕上げます。
もちろん、他のスポーツカーなどのボディ塗装にも最適です。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色メタリックグレイ
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
品名TS-94
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。
色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。
Me262などドイツ空軍機の迷彩塗装に便利。霧が細かく、エアーブラシ感覚で飛行機モデルの塗装を楽しめます。
塗料はラッカー系。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色ライトグリーン(ドイツ空軍)
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤
品名AS-23
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
9日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。
色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。
AS-23とのコンビでドイツ空軍機の迷彩塗装を手軽に仕上げられます。
霧が細かく、エアーブラシ感覚で飛行機モデルの塗装に最適。
塗料はラッカー系。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色ダークグリーン(ドイツ空軍)
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤
品名AS-24
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。
零戦二一型を始めとする日本海軍機の微妙な機体色をリアルに再現。スケール感を重視した調色で、1/32や1/48などのモデルに最適です。スプレーカラーはきめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地が特長。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色灰緑色(日本海軍)
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤
品名AS-29
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。
色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。
F-14Aトムキャット「ブラックナイツ」など、現用米軍機モデルの制空迷彩塗装に便利なラッカー系スプレーカラーです。
きめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地で、飛行機モデルの微妙な塗装仕上げに最適。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色ダークゴーストグレイ
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤
品名AS-25
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
23日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。
第2次世界大戦イギリス空軍機の標準塗装で、1941年よりファイターコマンドに採用された3色迷彩を、模型に塗装した状態でリアルに見える色調で再現しています。
大きなスケールのモデルに適しており、1/32スピットファイアはもちろん1/48モスキートなどにも使用できます。スプレーカラーはきめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地が特長。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色オーシャングレイ2(イギリス空軍)
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤
品名AS-31
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。
第2次世界大戦イギリス空軍機の標準塗装で、1941年よりファイターコマンドに採用された3色迷彩を、模型に塗装した状態でリアルに見える色調で再現しています。
大きなスケールのモデルに適しており、1/32スピットファイアはもちろん1/48モスキートなどにも使用できます。スプレーカラーはきめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地が特長。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色ダークグリーン2(イギリス空軍)
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤
品名AS-30
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。
第2次世界大戦イギリス空軍機の標準塗装で、1941年よりファイターコマンドに採用された3色迷彩を、模型に塗装した状態でリアルに見える色調で再現しています。
大きなスケールのモデルに適しており、1/32スピットファイアはもちろん1/48モスキートなどにも使用できます。スプレーカラーはきめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地が特長。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色ミディアムシーグレイ2(イギリス空軍)
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤
品名AS-32
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
6日以内出荷
筆塗りやエアーブラシ塗装の際に、塗料を塗りやすい濃度に薄めたり、調色の時に塗料の混合比を計るのに便利なスポイトです。
ボトルやビンから塗料を吸い上げやすい形状で、溶剤に強いPE樹脂製。
ロングタイプとショートタイプをそれぞれ3本ずつセット。
ロングはエアーブラシスタンドIIのハンガーにかけられます。
用途塗装用
材質PE樹脂
1セット
¥390
税込¥429
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ