瞬間接着剤(ゴムタイヤ用)のマイクロノズルは先端がΦ0.5~0.3mmと細く、毛細管現象により先端まで接着剤が充填され、先端が空気に触れて硬化して詮の役目をします。
次に使うときは固まった先端を切って使うだけに、スペアとしては欠かせません。
用途情景塗装用
付属品マイクロノズル10本
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1式(10本)
¥146
税込¥161
当日出荷
RCカーのゴムタイヤとホイールの接着に適した瞬間接着剤です。
流動性と食いつきに優れ防湿効果のあるジッパー付アルミ袋と、ヒゲノズル付き。
用途情景塗装用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(25g)
¥877
税込¥965
当日出荷
RCカーのタイヤとホイール接着に最適な低粘度タイプの瞬間接着剤です。
マイクロノズルのスペアはOP580を使用ください。
用途情景塗装用
仕様汎用パーツ
付属品マイクロノズル2個
材質ポリアセタール樹脂製
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(5g)
¥439
税込¥483
欠品中
キャップについたブラシで塗る瞬間接着剤です。塗る量を調整しやすく、細かな部分から広い面積まで幅広く対応できます。
容器が立つので作業性も良好。固まりにくいブラシがついて、キャップを緩めるだけで開封できます。
硬質プラスチックをはじめ合成ゴム、金属、コート紙などに使えます。
用途情景塗装用
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(5g)
¥769
税込¥846
当日出荷
プーリーを組み合わせて手軽にパワーユニットが作れます。5種類のサイズのプーリーやブッシュ、糸ゴムなどが入って、工作にあわせてスピードやパワーを変えることが可能。モーターホルダーやプーリーステーは樹脂製ベース上にまとめて取り付けられ、動きの工夫に幅広く使えます。FA-130モーター付き。
1セット
¥699
税込¥769
欠品中
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。ゴムならではの独特の質感が表現できるスプレー塗料です。
装甲車のタイヤや戦車のロードホイールのゴム部分にはもちろん、バイクのシートやオープンカーの幌などにも使えます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色ラバーブラック
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
品名TS-82
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
動力伝達システムや減速ユニットとして使えるプーリーのセットです。ゴムをたすき掛けすれば回転を逆にすることもできます。3種類の大きさのプーリーに加えて、軸受けのブッシュは工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ2mm、3mmの丸シャフト、そして2mmの六角シャフトにも対応し、プーリーを1個取り付けられるシングルタイプと2個取り付けできるダブルタイプがあります。
セット内容糸ゴム1m、輪ゴム、50mmプーリー×2、25mmプーリー×2、11mmプーリー×2
1セット
¥399
税込¥439
欠品中
【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き
全長(mm)完成時:153
全幅(mm)48
全高(mm)100
使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
動力伝達システムや減速ユニットとして使えるプーリーのセットです。ゴムをたすき掛けすれば回転を逆にすることもできます。3種類の大きさのプーリーに加えて、軸受けのブッシュは工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ2mm、3mmの丸シャフト、そして2mmの六角シャフトにも対応し、プーリーを1個取り付けられるシングルタイプと2個取り付けできるダブルタイプがあります。
セット内容糸ゴム1m、輪ゴム、30mmプーリー×2、20mmプーリー×2、11mmプーリー×4
1セット
¥359
税込¥395
欠品中
水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。
種類汎用モーター
1個
¥699
税込¥769
欠品中
モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
種類汎用モーター
1個
¥699
税込¥769
欠品中
ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。
仕様組み立て式、モーター付き
全長(mm)108
直径(Φmm)23
種類汎用モーター
使用電池単4形電池1本(別売)
1個
¥699
税込¥769
欠品中
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付
寸法(mm)18.7×15.5
全長(mm)27(シャフト含む)
直径(Φmm)最大15.5
質量(g)11(モータのみ)
種類汎用モーター
シャフト径(Φmm)1.5
回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250
消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
¥239
税込¥263
欠品中
水中ギヤボックスを使って泳ぐ、水泳選手ロボットの工作セット。水中ギヤボックスの回転運動をクランクアームで往復運動に変え、足を上下に動かして泳ぎます。さらに、回転運動をそのまま輪ゴムで伝えて腕も回転。腕と足の位置、頭の上下を組みかえて3通りの泳ぎが楽しめます。人形の胴体には発泡スチロールのフロートをセット。足は0.3mm厚の軟質製樹脂で、適度なしなりが前に進む力を生み出します。本体下のスタンドにラダーを装備。ラダーの角度を変えて右回り、左回り、さらに回る大きさを変えて泳がせることもできます。泳ぎ方はクロール、バタフライ、背泳ぎの3通りに変形可能。
仕様水中モーター、水中ギヤボックス付
材質(足)0.3mm厚軟質樹脂製
全長(mm)170
電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約90分
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
大きな角を左右に振って障害物をキャッチ。障害物にぶつかると角を使ってよけながら4足歩行で進むカブトムシ型のロボット。組立はビス止めとはめこみ、そして配線はゴムパイプを使った簡単な作業で完成。左右に動く大きな角がポイント。低速、高速の2種類のギヤ比を選択可能。スイッチもクリヤーでメカニカルな雰囲気がたっぷり
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)195
質量(g)110(電池をのぞく)
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で低速約3時間、高速約2時間
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
足の動きに合わせて首を左右にふりながらチョコチョコ歩くブタ型ロボット。はめ込みとビス止めで組み立てられ、配線もゴムパイプを使って手軽に完成。腹部のステーがスムース歩行のポイント。足の動きに合わせて首を振ります。くるっと丸まった可愛いシッポもセット。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付、胴体に立てられる旗付
全長(mm)135
質量(g)95
電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約1時間
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済)
全長(mm)140
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(シャーシ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
モーターと電池を使って壁づたいに進むねずみの組み立て工作セット。ボディは内部のメカが観察できるクリヤーブルーのABS樹脂製。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備しました。壁づたいねずみ工作基本セット 70068 リニューアル品。目やヒゲ、耳はステッカーで用意。動きに合わせてゆらゆら揺れるスプリング製のシッポも用意。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダづけされ、配線する必要もありません。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。車輪はグリップの良いゴム製。
仕様モーター2個付(配線済)
全長(mm)140(センサーロット、シッポはのぞく)
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂製クリヤーブルー
材質(シャーシ)ABS樹脂製
走行時間単3形アルカリ乾電池で約6時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
尾ひれを左右に動かしてゆらゆら泳ぐフグ型ロボットの組立キット。胴体は上下に2分割され、下部にモーター、ギヤボックス、電池ボックス、スイッチをセット。モーターの回転をギヤボックスで減速して、クランクとリンクロッドで尾ひれに伝えます。1メートルを約7秒のスピードでのんびり泳ぎます。胴体の下部と上部の間には防水テープを貼り、さらに各ビス穴部分やスイッチレバーにはゴムリングを使用して防水も確実。尾ひれはやわらかい素材なので、自分で考えたヒレの形にカットすることも可能
仕様ギヤボックス、モーター付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)197
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約11581
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約4時間
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
関連キーワード