カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
難燃直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷難燃TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ材質難燃性内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
パワーバンドバンドSUS(ラインエース用)LA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ラインエースに使用できます。材質SUS適合ホースラインエース用
SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥45,980~税込¥50,578~1本9日以内出荷TACSD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用。特にデリバリー用。農業、工業、土木現場の吸・排水用。材質軟質塩化ビニール(PVC)、硬質塩化ビニール(PVC)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
難燃TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥36,980~税込¥40,678~1巻(50m)ほか3日以内出荷地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
難燃TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥57,980~税込¥63,778~1巻(50m)ほか3日以内出荷地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
エコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥63,980税込¥70,3781本4日以内出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。ただし油分が含まれる食品や液体の輸送には適しておりません。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。ホース使用後、焼却可能で有害ガスの発生がありません。用途食品粉体の輸送用。設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水に。トラスコ品番401-0502材質特殊静電気防止配合エラストマー、ポリプロピレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~50許容曲げ半径(mm)50外径(mm)45内径(mm)38許容圧力(MPa)(常温)0.04RoHS指令(10物質対応)対応