「csd」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
材質塩ビ
色クリアグリーン
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)
特性耐静電/透明性
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。
材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC
使用流体水・温水、食品、油
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
農業、工業、土木建設の吸・排水用。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。
適合流体水・温水、油
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)
機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}
RoHS指令(10物質対応)対応
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。
長さ(m)1~50
特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色灰/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25)
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設の吸・排水用。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色白/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ25、Φ32)
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/透明性
サービス分類オーダー・加工
TACSD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用。特にデリバリー用。農業、工業、土木現場の吸・排水用。
材質軟質塩化ビニール(PVC)、硬質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0488
アズワン品番67-2361-03
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
。外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.3●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2162
アズワン品番67-2360-98
1本
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.15●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2081
アズワン品番67-2361-06
1本
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):13●外径(mm):18●許容圧力(常温)(kgf/cm2):3.1●許容圧力(常温)(MPa):0.3●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0551
アズワン品番67-2360-97
1本
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:400-8907
アズワン品番67-2361-04
1本
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2086
アズワン品番67-2361-05
1本
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送
長さ(m)1~50
特性静電気防止
流体水・温水、粉体・粒体
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様静電気防止(アース無)、透明性有り
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。
透明ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
長さ(m)1~50
特性静電気防止
流体水・温水、粉体・粒体
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
無味・無臭で食品輸送に適しています。
フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。
油脂及び脂肪性食品に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。
長さ(m)1~50
流体水・温水、食品、油
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐油性有り、透明性有り、低臭
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード