ワイヤレス充電機能を備えたデジタル目覚まし時計。ワイヤレス給電の規格(Qi)に準拠しているので安心してご使用いただけます。iPhoneやAndroidスマホやモバイル機器をお休み前にデジタルクロックに載せれば朝には満充電。充電ケーブルに挿す必要がないので便利です。ベッドサイドを優しく照らす間接照明付き。4段階の明るさ調節のできる見やすい時刻表示、アラーム、2度寝防止のスヌーズ機能も付いています。
仕様【ワイヤレス充電】入力12V/1A、ワイヤレス充電5W※ケース3mm以下Qi規格に対応したもののみご使用いただけます。
材質ABS樹脂・アクリル
質量(g)355
出力(W)5
電源ACアダプター(付属)、CR2032(付属)(バックアップ電池)※リチウム電池のみでは使用できません
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×170×110
機能クオーツ、日付表示、アラーム、スヌーズ、液晶明るさ切替(3段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
本物の革のような見た目の置き掛け兼用クロック。デスクなどに置いての使用はもちろん、壁に掛けてもよく見える、使用場所を選ばないクロックです。上下左右より広い角度から液晶表示が見やすく、時刻だけのシンプルなデザインだからこそ見やすい数字表示の大きさ、フォント、文字間隔に徹底的にこだわりました。電波時計なので手動での設定が不要、毎日時刻を自動で修正します。
材質ABS樹脂
質量(g)326
電源単3乾電池×3(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×225×21
表示方式デジタル
機能12/24時間表示、電池切れ注意アイコン、置き掛け兼用
電波時計○
12/24表示切替○
約10秒間好きな音源を録音できるレコーダー機能搭載。録音した音源をアラーム音にセットできるので、世界にひとつだけのオリジナルフォトフレームが作れます。遠く離れた両親へのプレゼント、送別会や退職祝いなどの贈り物にもおすすめ。時計・カレンダー・温度の3つを表示する液晶画面付き。寝室・リビング・玄関など目につきやすい場所に飾っておけます。横サイズの写真やポストカードを入れることができ、マグネットで簡単に差し替えが可能です。
材質ABS樹脂
質量(g)245
電源単4乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×150×27
表示方式デジタル
寸法(縦×横)(mm)写真:100×150
機能クオーツ、日時表示、温度表示、アラーム(スヌーズ)
録音時間レコーダー:約10秒間(10秒間アラーム音に設定可能)
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
トラベル用としても大活躍のコンパクトな電波クロック
機能電波時計、日付表示、アラーム・スヌーズ、温度表示、バックライト、曜日表示、液晶表示切替機能(日付orアラーム時刻表示,曜日or温度表示)
表示方式デジタル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×75×25
材質ABS樹脂
質量(g)73
使用電池単4×2(付)
お薬の飲み忘れ、重複服用の防止に!4つの時刻にリマシンダーアラームを鳴らしてお知らせします。リマインダーは最長で5分鳴り続けるので聞き逃す心配がありません。クリアな液晶、大きな時刻表示でとても見やすい仕様です。サイドのスイッチで簡単にオン・オフの切替が可能。アラーム、スヌーズ機能もついているので目覚まし時計としてもご使用いただけます。電波時計なので時刻設定不要。毎日自動で時刻を正しく修正します。おじいちゃん、おばあちゃんへのギフトにもぴったりです。
材質ABS樹脂
質量(g)128
電源単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×190×31
表示方式デジタル
機能バックライト(5秒間)
アラーム4つの時刻で設定可能、最長5分間鳴り続ける
電波時計○
ライト機能バックライト(5秒間)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デジタル表示色35色選定できるクロック
用途店頭ディスプレイ等に
機能電波受信/日付表示/ダブルアラーム/カラー文字表示(35色)/明るさ切替3段階
表示方式アナログ
寸法(mm)176×82×38
種別電波時計
材質ABS樹脂
質量(g)215
電源ACアダプター・バックアップ用電池CR2032個×1個付属
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
本物の革のような見た目のコンパクトアラームクロック。電波時計なので手動での設定が不要で毎日時刻を自動修正します。高級感のあるレザー風のデザインはあなたのベッドサイドをよりラグジュアリーなものにします。アラーム・バックライトといったシンプルかつ必要な機能を備えた実用性とデザイン性を兼ね備えたアラームクロックです。
材質ABS樹脂
質量(g)112
電源単4乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×104×50
表示方式デジタル
機能12/24時間表示切替、アラーム、スヌーズ、電池切注意アイコン、バックライト(オレンジ)
アラーム○
電波時計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
お気に入りの写真を入れて飾ることができるクロック
機能時計、アラーム、スヌーズ、タイマー、フォトフレーム(8.9cn×12.7cm)日付、温度
表示方式デジタル
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×154×15
材質ABS樹脂
質量(g)217
使用電池単4×2(付)
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
本物の革のような見た目のマンスリーカレンダー電波クロック。過去・未来のカレンダーをボタンひと押しで簡単にみることができるので、スケジュール決めなどに便利です。今日の日付と曜日が大きく表示されるので今日がいつなのかも一目でわかります。電波時計なので手動のせっていが不要で毎日時刻を自動修正します。
材質ABS樹脂
質量(g)199
電源単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×93×47
表示方式デジタル
機能カレンダー表示、日付表示、曜日表示、六曜表示、温度表示、バックライト(オレンジ5秒間)、電池切れ注意アイコン
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
ライト機能○
人気の振動アラームがコードレスになって登場!
普通のアラームでは起きられないらあなたへ!強力振動で起こす新世代アラーム!
機能時計、ダブルアラーム、スヌーズ、バックライト、振動アラーム+音アラーム、またはどちらか
表示方式デジタル
色ホワイト
材質ABS樹脂
質量(g)147
使用電池単3アルカリ乾電池×2(付)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)90×32
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スーパーブルブルクラッシュ 振動式アラームクロックは、目覚まし時計に振動(バイブ)機能が加わった振動アラームクロックです。アデッソの振動シリーズの中でダントツの振動の強さであなたを起こします。アラーム時刻になると、スマートフォンのバイブレーションと比較にならない強い振動によって起こしてくれます。枕の下に置いてもしっかりと伝わるほどの振動です。USB-AタイプとUSB-Cのポート付きででお使いのスマホやイヤフォンなどを充電できます。
用途普通の目覚ましが物足りない方、アラーム音だけでは起きれない、耳の不自由な方などに。
質量(g)575
電源ACアダプター(付属)・バックアップ用リチウム電池CR2032
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:64×147×105
振動2段階
音量(dB)最大100
直径×高さ(mm)シェイカー:100×35
アラームクオーツ ・ダブルアラーム ・振動アラーム+音アラーム、またはどちらか ・スヌーズ ・ 液晶明るさ切り替え(4段階)・ 同時使用時最大15W ・ 12/24時間制切替
充電端子USB:Type-A(10W)とType-C(7.5W)
音量調節3段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
普通のめざましでは起きれない方にぴったりの強力振動プラス大音量目覚まし。
シェイカーを枕の下に入れて振動で起こします。コードが2mあるので置く場所を選びません。
表示方式デジタル
質量(g)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×160×42
コンパクトで大画面の目覚ましクロック
機能アラーム・スヌーズ、日付表示、温度表示、バックライト
表示方式デジタル
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×113×45
材質ABS樹脂
質量(g)135
使用電池単3×1(付)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード