8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

低温度で優れた殺菌効果を発揮します レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります 高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません 塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません 液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。 対象一般細菌、バクテリア 使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
1箱(1kg×6本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン) 藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します
1缶(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

高シリカ地域のスケール抑制に効果があります(シリカ分散効果250mg/L) ノンヒドラシンタイプの水処理剤です レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途高シリカ対応の、開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します。
1缶(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です
用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。 使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します 対象緑藻類、珪藻類、藍藻類 使用濃度10~200ppm(保有水量に対し) 使用頻度1週間に1回
1箱(1kg×6本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

プレート式熱交換器を分解せずに洗浄できます カルシウムスケールを除去します 塩酸・フッ素化物が含まれていないので、ステンレス・チタンに悪影響を与えません ステンレス・銅・チタンに対する防食性を高めています 標準使用濃度(10~15%)で使用した場合、プレフラッシュPS-2の廃液を合わせることで中和ができます 冷却水系洗浄剤としてもお使いいただけます
仕様●プレート熱交換器用洗浄剤●性状:粉末、酸性(10%水溶時)●使用濃度:10%~15% アズワン品番67-8081-50
1ケース(2袋×5kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

プレート式熱交換器を分解せずに洗浄できます シリカスケールを除去します 塩酸・フッ素化物が含まれていないので、ステンレス・チタンに悪影響を与えません ステンレス・銅・チタンに対する防食性を高めています 標準使用濃度(20~25%)で使用した場合、プレフラッシュPC-1の廃液を合わせることで中和ができます 冷却水系洗浄剤としてもお使いいただけます
仕様●プレート熱交換器用洗浄剤●性状:アルカリ性液体●使用濃度:20%~25% アズワン品番67-8081-51
1缶
15,980 税込17,578
5日以内出荷