絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,505)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

細径ノズル
ダイヘン¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷軟鋼ステン用のノズルです。用途軟鋼ステン用仕様組合せバッフル:U2437H01、組合せ絶縁ブッシュ:U608T00寸法L(mm)66寸法D(mm)20主な適合トーチWTC-3501/WTC-3502/WTC-3503/WTC-3504/WTC-3001/WTC-3002/WT-64/WT-65/WT-66/WTG-43/WTG-53
ノズルボディ
ダイヘン¥6,898税込¥7,5881個当日出荷寸法L(mm)26寸法D(mm)30主な適合トーチWTCT-5073(耐風トーチ)/WTC-5073/WTC-271~272/WTG-251/WTG-151/WTGD-251デッキウエルダー
絶縁付ノズル
ダイヘン¥8,198税込¥9,0181箱(5個)3日以内出荷絶縁付のノズルです。寸法L(mm)83寸法D(mm)18主な適合トーチWTCX-1801/WTCX-2001/WTCMX-2001/WTCAX-1801/WT1800-SD/WT2000-SD/WT2000-MD/WTA180-SD/BT1800-30/BT2000-30/BT2000-40/BTS180-20/BT2000-30K
絶縁付ノズル
ダイヘン¥10,980税込¥12,0781箱(5個)3日以内出荷アルミ用の絶縁付ノズルです。用途アルミ用寸法L(mm)84寸法D(mm)18主な適合トーチWTC-1822/WTCS-1822/WTCA-1801/WTC-2022/WTC-1601/WTC-1602/WTC-1603/WTC-2001/WTC-2002/WT1600-SZJ
MIG溶接用水冷ノズルAssy
ダイヘン¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷MIG溶接用水冷ノズルです。用途MIG溶接用主な適合トーチWTCAW-5002/WTCSW-5002/MTXAW-5031/MTXCAW-5031/MTXCAW-5034P
細径チップ
ダイヘン¥9,698税込¥10,6681箱(5個)3日以内出荷から4日以内出荷細径のチップです。細径ノズル(U2464U01)と組み合わせて使用します。主な適合トーチWTG-43/WTG-53
自動機用FAチップ
ダイヘン¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)ほか4日以内出荷自動機用高精度チップです。用途自動機用主な適合トーチWT350PD/WT500PD/WT350RD/WT500RD/WT350PA/WT500PA/WT350RA/WT500RA
デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機
ダイヘン¥1,598,000~税込¥1,757,800~1セット翌々日出荷新開発の「CBT法」により、従来では困難であった、スパッタが発生しやすい厳しいトーチ姿勢においても、常に理想的な波形制御を実現し、様々な溶接環境で最高のパフォーマンスを発揮します。薄板溶接での「溶け落ち」や「熱ひずみ」などを解決する「薄板棒マイナスモード」を進化させた、新溶接モード「交流ショートアーク溶接法」により、溶接中の溶け込み深さ及び溶着金属量を自由に変更することができ、薄板溶接に対する溶接裕度が飛躍的に向上します。アーク発生直後のアーク長さのバラツキを無くし、スムーズなスタートと安定した状態を瞬時に実現します。タッチパネル式の操作パネルで便利な機能を簡単設定!。豊富な溶接モード(全27モード)で様々な溶接環境に対応、溶接品質がさらにUP!質量(kg)55電源(溶接)DL-350出力電圧(V)(範囲)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×705×595(ハンドルを含まず)定格入力(kVA)18.2(16.6kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)81/89
CO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200C
ダイヘン¥509,800税込¥560,7801セット4日以内出荷様々な溶接モードを搭載し、薄板板金や補修溶接に最適なワイヤ送給装置一体型のデジタル自動溶接機!。軟鋼・アルミ・ステンレスなど、1台で様々な材質に対応します。自動車修理業界をはじめ多様な業界で活躍します。ワイヤ送給装置を内蔵した小形・軽量(質量13kg)モデルです。高い機動性で、移動の多い溶接現場において威力を発揮します。ワークの板厚、ビード形状、材質に基づきワイヤ送給速度と溶接電圧が自動設定されるオートマチック機能を装備しています。用途軟鋼・アルミ・ステンレスなど、様々な材質の溶接付属品電源:DM-200C/溶接トーチ:BT2000-30K/母材側ケーブル(クランプ付):7700-015/ガスホース:7700-063/ガス流量調整器:FCR-226仕様ワイヤ送給速度調整範囲:1~13m/分質量(kg)13(トーチ及びケーブル類含む)長さ(m)トーチ:3定格電流(A)溶接トーチ:200(CO2)/160(MAG)定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~26定格出力電流(A)200使用率(%)溶接トーチ:50(CO2)/30(MAG)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×450×368定格入力(kVA)6.2(6.1kW)冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8、0.9、1.0、Fe:(0.6)、0.8、(1.0)/SUS:0.8、(1.0)/CuSi:(0.6)、0.8、(1.0)/AI:(1.0)相数単相定格使用率(%)35定格負荷電圧(V)24最高無負荷電圧(V)70~75定格出力電圧(V)200/220径(mm)適用ワイヤスプール:200(最大)
【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (水冷仕様)
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2質量(kg)21本体寸法(mm)250×560×370出力範囲4~300A(4~250A)定格使用率(%)0.4定格入力三相 (単相)200/220V定格出力(A)4~300(4~250)サービス分類レンタル