絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,055件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 プラズマ切断トーチCTL-0151 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCTL-0151

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    M-1500C専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    部品名称カップ形状図番1
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番3
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番2
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    部品名称カップ形状図番1
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0552 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0552

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番3
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0552 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0552

    ダイヘン
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番2
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0351

    ダイヘン
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番3
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0351

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番2
  • 部品 TIG溶接トーチAW-2081 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-2081

    ダイヘン
    769税込846
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAW-2041 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-2041

    ダイヘン
    769税込846
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-1581 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-1581

    ダイヘン
    439税込483
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-26 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-26

    ダイヘン
    769税込846
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAW-9 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-9

    ダイヘン
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    120A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWD-26 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWD-26

    ダイヘン
    609税込670
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
  • 部品 ブルートーチBT3510V-45 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3510V-45

    ダイヘン
    43税込47
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT3500V-30 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3500V-30

    ダイヘン
    43税込47
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT2000V-40 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT2000V-40

    ダイヘン
    43税込47
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT2000V-30 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT2000V-30

    ダイヘン
    43税込47
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT3520F-60 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3520F-60

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT3510F-60 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3510F-60

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT3510F-45 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3510F-45

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT3510F-30 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3510F-30

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT3500F-60 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3500F-60

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT3520-30 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3520-30

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    大形ハンドルタイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT3510-60 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3510-60

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    大形ハンドルタイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT5000-45 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT5000-45

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    大形ハンドルタイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT3510-30 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3510-30

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    大形ハンドルタイプのブルートーチです。
  • ノズルNO.6 ダイヘン

    ノズルNO.6

    ダイヘン
    33,980税込37,378
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    セラミック製のTIGノズルです。
    主な適合トーチAW-4
  • コレットボディ ダイヘン

    コレットボディ

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    高耐久性パーツです。銅合金タイプです。
    寸法(Φmm)2主な適合トーチAWF-1541、1581、AW-17、18、26、AWP-17、AWF-17、26、2041、2081、AWX-17、2081、AWD-17、18、26、AWXF-2081
  • 小形直流パルスTIG溶接機 ダイヘン

    小形直流パルスTIG溶接機

    ダイヘン
    539,800税込593,780
    1セット
    翌日出荷
    デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。 パルス条件調整裕度向上。 100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。 従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。 デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。 本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。 クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。 100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。 12kgのコンパクトボディです。 横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
    付属品電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR質量(kg)12定格入力電圧(V)200(220)/100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304定格入力(kVA)[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V)相数単相定格使用率(%)40/100(200V/100V)定格負荷電圧(V)[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V)出力電流範囲(A)[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接)最高無負荷電圧(V)69溶接方法直流TIG/手溶接
  • デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C ダイヘン

    デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C

    ダイヘン
    999,800税込1,099,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)26周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-60Cケーブル長(m)10入力電圧(V)200±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511定格入力(kVA)11.1(8.8)冷却方式空冷定格入力電流(A)60(40)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)40(60)定格負荷電圧(V)140(135)切断トーチ仕様CT-0601定格入力(kW)9.8(6.7)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)278
  • デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C ダイヘン

    デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C

    ダイヘン
    799,800税込879,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)23周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-35Cケーブル長(m)10入力電圧(V)200±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511定格入力(kVA)6.8(5.8)冷却方式空冷定格入力電流(A)35(25)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)40(60)定格負荷電圧(V)130切断トーチ仕様CT-0351定格入力(kW)5.7(4.4)出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)278
  • デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60 ダイヘン

    デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60

    ダイヘン
    779,800税込857,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)15周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-60ケーブル長(m)10入力電圧(V)200/220±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305定格入力(kVA)10.7(8.4)冷却方式空冷定格入力電流(A)60(40)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140(135)切断トーチ仕様CT-0601定格入力(kW)9.3(6.2)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)306
  • デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35 ダイヘン

    デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35

    ダイヘン
    599,800税込659,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)12周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-35ケーブル長(m)10入力電圧(V)200/220±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304定格入力(kVA)6.5(5.5)冷却方式空冷定格入力電流(A)35(25)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)130切断トーチ仕様CT-0351定格入力(kW)5.2(3.9)出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)306
  • チップボディ ダイヘン

    チップボディ

    ダイヘン
    8,798税込9,678
    1箱(2個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    主な適合トーチWTCX-5002、WTCXM-5002、WTCXL-5002
  • ノズル No.12 ダイヘン

    ノズル No.12

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様オリフィス:U4173G02長さ(mm)77高さ(mm)25主な適合トーチWTS300-SD、BTS300-30組合対応インシュレーター:U5377L00
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    7,798税込8,578
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    径(Φmm)曲:55角度(°)45主な適合トーチ黒トーチWTC-1601/1602/1603(標準)、WTC-2001(標準)、WT1600-SZJ/WT1800-SZM、WT2000-SZM
  • チップボディ ダイヘン

    チップボディ

    ダイヘン
    8,298税込9,128
    1箱(2個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長さ(mm)83高さ(mm)9.5主な適合トーチWTC-3502、WTC-3503、WTC-3512、WTC-3513、WTC-5001、WTC-5002、WTC-66
  • トーチボディ ボディカバー付き ダイヘン

    トーチボディ ボディカバー付き

    ダイヘン
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    エアープラズマ切断トーチ用です。
    定格電流(A)35主な適合トーチCT-0351