10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(50本)ほか
8,490 税込9,339
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~55 定格出力電流(A)600 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)47.7(36.6kW) 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600 最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~55 定格出力電流(A)600 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)47.7(36.6kW) 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600 最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
1セット
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)171、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~45 定格出力電流(A)500 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)31.5(28.0kW) 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)45 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:50~500/ガウジング:100~500 最高無負荷電圧(V)66(電撃低減時:25)
1セット
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 動画あり
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71 外形寸法(mm)395×710×810 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)500(手溶接:400) 出力電流(A)連続:500 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)45(手溶接:36) 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)80/88 関連資料(7.25MB) 定格入力27.2kVA/26.1kW メモリー数溶接条件:100
1セット
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・水冷仕様 ダイヘン 動画あり
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71 外形寸法(mm)395×710×810 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)500(手溶接:400) 出力電流(A)連続:500 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)45(手溶接:36) 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)80/88 関連資料(7.25MB) 定格入力27.2kVA/26.1kW メモリー数溶接条件:100
1セット
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Welbee Inverter M500GSⅡ セルフシールド仕様 ダイヘン 動画あり
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71 外形寸法(mm)395×710×810 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)500(手溶接:400) 出力電流(A)連続:500 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)45(手溶接:36) 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)80/88 関連資料(7.25MB) 定格入力27.2kVA/26.1kW メモリー数溶接条件:100
1セット
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)