商品豆知識
理想のデジタル溶接を追求した新スタンダードCO2/MAG溶接機です。精密な電流波形制御によりスパッタを軽減します。デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献します。デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現します。ダイヘン独自の高速インバータ回路とデジタル制御により小形、軽量化を実現しました。
仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):29/27
質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)49
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560×595(ハンドルを含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100(80)
定格負荷電圧(V)45
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)79/87
ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6
質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~55
定格出力電流(A)600
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)60~600
最高無負荷電圧(V)79
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)171、ワイヤ送給装置:10
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~45
定格出力電流(A)500
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292
定格入力(kVA)31.5(28.0kW)
適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)45
出力電流範囲(A)CO2・手溶接:50~500/ガウジング:100~500
最高無負荷電圧(V)66(電撃低減時:25)
新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~55
定格出力電流(A)600
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292
定格入力(kVA)47.7(36.6kW)
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600
最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6
質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~55
定格出力電流(A)600
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)60~600
最高無負荷電圧(V)79
定格出力電流600Aという大容量で、CO2/MAG溶接に加え、直流ガウジング・直流手溶接の3役を兼ね備えた厚板加工に最適な溶接機です。デジタルパネルの採用で表示が大きく、視認性が大幅に向上しました。条件の精密設定が可能なため、再現性を保てます。アークの安定性が増し、操作性が向上しました。
仕様定格入力(kVA/kW):38.5/36.2
付属品溶接電源(リモコン付):CPV-600G/ワイヤ送給装置:CML-2301/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/端子付パワーケーブル:BKPT-6002
質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)114
出力電圧(V)15~55
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)CO2・MAG:600/直流ガウジング:600/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×608×858
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)CO2・MAG:60~600/直流ガウジング:60~600/直流手溶接:40~400
最高無負荷電圧(V)81/90
1セット
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~55
定格出力電流(A)600
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292
定格入力(kVA)47.7(36.6kW)
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600
最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
定格出力電流600Aという大容量で、CO2/MAG溶接に加え、直流ガウジング・直流手溶接の3役を兼ね備えた厚板加工に最適な溶接機です。デジタルパネルの採用で表示が大きく、視認性が大幅に向上しました。条件の精密設定が可能なため、再現性を保てます。アークの安定性が増し、操作性が向上しました。
仕様定格入力(kVA/kW):38.5/36.2
付属品溶接電源(リモコン付):CPV-600G/ワイヤ送給装置:CMLW-231/溶接トーチ:BTW500-30B/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002
質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)114
出力電圧(V)15~55
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)CO2・MAG:600/直流ガウジング:600/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×608×858
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)CO2・MAG:60~600/直流ガウジング:60~600/直流手溶接:40~400
最高無負荷電圧(V)81/90
1セット
¥1,798,000
税込¥1,977,800
翌々日出荷
小型・軽量・効率的で現場溶接に最適な省エネモデルです。CO2排出量を削減し脱炭素社会に貢献。インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。厚板の現場溶接作業で活躍する3つの本格作業が1台で効率的に行えます。(CO2/MAG・ガウジング・手溶接)
仕様定格入力(kVA/kW):29.1/25.5
質量(kg)(ワイヤ送給装置)CML-2301:10/CM-2401:9、(溶接電源)61
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)CO2・MAG:500/直流ガウジング:500/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580
適合ワイヤ径(Φmm)CML-2301(標準構成品):1.2/1.4/(1.6)/CM-2401:(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)CO2・MAG:45/直流ガウジング:45/直流手溶接:36
出力電流範囲(A)CO2・MAG:30~500/直流ガウジング:30~500/直流手溶接:40~400
最高無負荷電圧(V)75/81
小さなカラダで大活躍
全電流域で安定したアークを実現
低電流から高電流まで安定した溶接を実現し、一台で様々なワークに対応可能!
小型で持ち運びやすく、工場から現場までどこまでも活躍する溶接機です!
生産効率向上をサポートする便利な新機能
インターバル機能
溶接電流クリック調整
高速タックスタート
使う人にやさしい親切設計
自動機・ロボットへの簡単接続
使用環境に合わせリモコンが選択可能
ジョブ数の増加
スリープ機能
シンプルな操作パネル
仕様3mトーチ付き
付属品溶接電源:DM-353/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT3504-30/ガス流量調整器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPDT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPDT-3812/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610
型式【炭酸ガス流量調整器】CO2/MAG:NP-201(20L/分)(株式会社ユタカ製)、CO2/MAG/MIG:FCR-226(ヒータ付)(株式会社ユタカ製)
質量(kg)溶接電源:29、ワイヤ送給装置:14
ケーブル長(m)3
定格電流(A)BT1800-30:180、BT350-30:350、BT3510-30:350
出力電圧(V)範囲:12~36
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz)
定格出力電流(A)350
使用率(%)BT1800-30:40(CO2)、3(MAG)、BT350-30:30、BT3510-30:60(CO2)、30(MAG)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)溶接電源:250×560×384(ハンドル含まず)、ワイヤ送給装置:254×611×393
定格入力(kVA)18.5(15.0kW)
冷却方式空冷
適合ワイヤ径(Φmm)【ワイヤ送給装置】0.6)、(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)、【接続トーチ】BT1800-30:(0.6)、0.8、BT350-30:(0.9)、(1.0)、1.2、BT3510-30:(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)36
出力電流範囲(A)定格:30~350
最高無負荷電圧(V)56/62
ワイヤーソリッドワイヤ、フラックスワイヤ
速度(m/min)ワイヤ送給最大:22
ケーブル径(Φmm)38
ケーブルサイズ(mm2)送電装置側パワーケーブル:38、母材側パワーケーブル:38
1セット
¥669,800
税込¥736,780
翌日出荷
関連キーワード