14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
タイプランタナ 棒長(mm)150 適合直流
1箱(10本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


瞬時アークスタートを可能にする「インスタート制御」と高周波パルス(20kHz)の働きで、極小電流1アンペアから一発スタートを実現しました。高周波パルスと高速パルスの組み合わせで定格電流から1アンペアの極小電流まで、アークのはいあがりがなく集中したアークが得られ、極薄板(0.1mm)の溶接が精密にできます。1アンペアからの全電流範囲で、電源電圧の変動、周囲温度の変化、溶接中の手ぶれにも溶接電流は常に安定していますので、簡単に高品質精密溶接ができます。20kHzの高周波パルスでは、溶接機本体やアークからの不快な騒音がありません。高周波パルス・高速パルス・低速パルスの3種類のパルス機能を自由自在に組み合わせることにより、極薄板から板厚違い、ギャップのある材料まで高品質な溶接ができます。使う身になった新設設計(50/60Hz共用・アークスポットタイマ標準装備・出力端子、メタルコンセントを本体に内蔵・自動化が容易な起動信号端子付・過負荷、異常温度上昇検出機能付・異常表示灯付・保守点検が容易・省電力設計)
仕様●クレータフィラ制御:有/無/反復●定格負荷電圧(出力電圧)(V):50A時:15/135A時:17 質量(kg)57 電流(A)初期:1~135 定格周波数(Hz)50/60共用 定格出力電流(A)135 入力電圧(V)200 使用率(%)50A時:60/135A時:10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520 定格入力(kVA)50A時:1.4/135A時:4.4 相数三相 出力電流範囲(A)1~135 最高無負荷電圧(V)70(始動電圧135)
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚異の1アンペア一発スタートを実現。電流1アンペアから溶接OK。ステンレス・銅・チタンなど各種金属のTIG溶接。精密溶接に最適の小形・軽量トーチ
定格使用率(%)60(50A時)、10(135A時) 仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(0.6秒も可能)、(アップスロープ時限)0.5~5秒、(ダウンスロープ時限)0.5~5秒、(ガスアフターフロー時限)2~16秒、(アークスポットタイマ時限)0.5~5秒、(クレータフィラ制御)有、無、反復 質量(kg)57 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)135 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520 定格入力(kVA)1.4(50A時)、4.4(135A時) 相数三相 パルス発生 周波数20kHz(高周波パルス)、20~500Hz(高速パルス)、0.5~20Hz(低速パルス) パルス幅15~85% 定格負荷電圧(V)15(50A時)、17(135A時) 出力電流範囲(A)1~135 最高無負荷電圧(V)70(始動電圧160)
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5巻)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

1本
279,800 税込307,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1箱(200g×5巻)
7,390 税込8,129
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)
7,190 税込7,909
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)
7,790 税込8,569
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)ほか
7,390 税込8,129
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)ほか
4,090 税込4,499
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)
7,390 税込8,129
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)