商品豆知識
用途CO2、MAG用
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P
セット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ
長さ(mm)ケーブル長8000
品名TIG溶接トーチ
ケーブル長(m)8
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
接続部ねじ3/8-32UNF
BT3500標準組込みです。
主な適合トーチブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上
径(Φmm)曲:76
角度(°)55
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1式
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
使用率(%)100
冷却方式水冷
仕様-
タイプアングル形
溶接電流(A)直流:300 交流:260
ハンドル寸法(mm)205
適合電極径(Φmm)3.2
アングル寸法(mm)158
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
ダイヘン製ガウジングトーチです。
電流(A)700
適合電極径(Φmm)使用カーボン:4~11
空気圧縮(MPa)0.49~0.69
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
大形ハンドルタイプのトーチです。
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
主な適合トーチ黒トーチWTC-1601/1602/1603(標準)、WTC-2001(標準)、WT1600-SZJ/WT1800-SZM、WT2000-SZM
径(Φmm)曲:55
角度(°)45
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ
形状図番1
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ