22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




付属品エアーユニット(P6255X00)×1、ホースバンド(No.000)×1、表示灯(T10E10 24V2W)×1、母材側ケーブル(P9790U00 1.5m)×1、ガラス管ヒューズ(0.2A、10A)×各1、接地ケーブル(K3009J00 2m)×1、カップ(H767J00)×1、チップ80A(H767F01)×4、電極(H758G03)×4、レンチ(H758H01)×1
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・ セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力35A/120V 出力範囲10~35A(10~25A) 定格使用率(%)0.6 本体寸法(mm)200×355×250 質量(kg)12 サービス分類レンタル
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果。新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ。ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較) 定格使用率(%)100 質量(kg)175 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×780×809 定格入力(kVA)34.6(33.6kW) 相数三相 定格負荷電圧(V)240 出力電流範囲(A)30~120 最高無負荷電圧(V)310
1セット
2,098,000 税込2,307,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)148 本体寸法(mm)450×680×805 定格出力120A/200V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)67 本体寸法(mm)330×550×700 定格出力80A/150V 出力範囲20~80A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中厚板用エアープラズマ切断機 安全性に優れ操作も簡単 操作性抜群で、シャープな切り口 操作性抜群の小形・軽量空冷トーチ
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 定格入力三相 200V 定格出力70A/140V 出力範囲10~70A 定格使用率(%)0.6 本体寸法(mm)330×540×520 質量(kg)82
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・ セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)19 本体寸法(mm)210×415×395 定格出力55A/130V 出力範囲15~55A(15~35A) 定格使用率(%)0.6 定格入力三相(単相) 200V/220V サービス分類レンタル
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力単相 100V 定格出力15A/75V 出力電流(A)15(固定) 定格使用率(%)0.5 本体寸法(mm)200×375×260 質量(kg)12 サービス分類レンタル
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)45 本体寸法(mm)309×567×518 定格入力200V
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)12 本体寸法(mm)200×355×250 定格出力35A/120V 出力範囲10~35A(10~25A) 定格使用率(%)0.6 定格入力三相(単相) 200/220V
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)29 本体寸法(mm)210×535×395 定格出力55A/130V 出力範囲15~55A(15~35A) 定格使用率(%)40(外部エア使用時:60) 定格入力三相(単相) 200V
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (切断用)、チップ (切断用)、カップ (切断用) 質量(kg)175 本体寸法(mm)450×780×805 定格出力120A/240V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (ガウジング用)、チップ (ガウジング用)、カップ (ガウジング用) 質量(kg)175 本体寸法(mm)450×780×805 定格出力120A/240V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DCT60 デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60 ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60 電源切断:DCT-60 切断トーチ仕様CT-0601 入力電圧(V)200/220±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)10.7(8.4) 定格入力(kW)9.3(6.2) 定格入力電流(A)60(40) 定格負荷電圧(V)140(135) 出力電流範囲(A)10~60(10~40) 最高無負荷電圧(V)306 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305 質量(kg)15 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
779,800 税込857,780
翌日出荷

DCT60C デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60) 電源切断:DCT-60C 切断トーチ仕様CT-0601 入力電圧(V)200±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)11.1(8.8) 定格入力(kW)9.8(6.7) 定格入力電流(A)60(40) 定格負荷電圧(V)140(135) 出力電流範囲(A)10~60(10~40) 最高無負荷電圧(V)278 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511 質量(kg)26 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

DCT35C デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60) 電源切断:DCT-35C 切断トーチ仕様CT-0351 入力電圧(V)200±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)6.8(5.8) 定格入力(kW)5.7(4.4) 定格入力電流(A)35(25) 定格負荷電圧(V)130 出力電流範囲(A)10~35(10~25) 最高無負荷電圧(V)278 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511 質量(kg)23 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
719,800 税込791,780
翌日出荷

DCT35 デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35 ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60 電源切断:DCT-35 切断トーチ仕様CT-0351 入力電圧(V)200/220±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)6.5(5.5) 定格入力(kW)5.2(3.9) 定格入力電流(A)35(25) 定格負荷電圧(V)130 出力電流範囲(A)10~35(10~25) 最高無負荷電圧(V)306 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304 質量(kg)12 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
579,800 税込637,780
翌日出荷