「溶接」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サブマージアーク溶接用のチップです。
用途サブマージアーク溶接用
主な適合トーチSW-24/SWT-24/SW-41
接続部ねじ3/8-32UNF
デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。
パルス条件調整裕度向上。
100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。
従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。
デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。
本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。
クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。
100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。
12kgのコンパクトボディです。
横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
最高無負荷電圧(V)69
定格入力電圧(V)200(220)/100
定格負荷電圧(V)[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V)
質量(kg)12
定格使用率(%)40/100(200V/100V)
相数単相
出力電流範囲(A)[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接)
溶接方法直流TIG/手溶接
付属品電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR
定格入力(kVA)[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304
1セット
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
1個
¥175,900
税込¥193,490
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1本
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
1本
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
1本
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1本
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
仕様リモートケーブル付
長さ(m)11
主な適合トーチAW-18、AWD-18、AW-20、AW-25
1本
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
仕様リモートケーブル付
長さ(m)4
主な適合トーチAW-12、AW-33
1本
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
1本
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
1本
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
仕様リモートケーブル付
長さ(m)16
主な適合トーチAW-18、AWD-18、AW-20、AW-25
1本
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
長さ(m)4
主な適合トーチAW-18、AWD-18、AW-20、AW-25
1本
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
仕様リモートケーブル付
長さ(m)11
主な適合トーチAW-12、AW-33
1本
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
1本
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
仕様リモートケーブル付
長さ(m)16
主な適合トーチAW-12、AW-33
1本
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
1本
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
1箱(500g×5巻)
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
高感度4センサ搭載・広い視野を確保したワイドスクリーン。
デジタル式4モード切替であらゆる作業環境に対応。
種類溶接用自動遮光面
使用温度範囲(℃)-10~55
電源リチウム電池(CR2450×2)、ソーラーパネル
感度0~10
機能オートオフ:45±2分(常温)
応答時間(秒)1/20000(常温)
戻り速度(秒)0.1~1.0(0~10:11段階調整)
測定視野範囲(mm)97×60
モード【INFO】時計:月差±30秒/12/24時間制表示切り替え、電子音アラーム、作業累積時間、温度計:液晶カセット内部温度±1℃/摂氏or華氏表示切り替え
遮光性能作動前:#4±0.1、WELD:#9~#13、CUT:#5~#9、GRIND:#4、X-MODE:#9~#13
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
ダイヘン純正部品です。
他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284
種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)
全長(mm)75.5
質量(g)30
内径(Φmm)13
外径(Φmm)19
適合電流(A)200
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
1箱(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ