インバータ制御式・小形直流パルスTIG溶接機
様々な現場で活躍が期待される、電気用品安全法適合商品。
100V入力に対応可能で、出張工事などでも電源確保が容易。
充実機能を搭載、簡単操作で本格的なパルスTIG溶接を実現。
TIG溶接だけでなく、溶接棒によるアーク溶接機能を搭載。
デジタルメータを採用、うす暗い場所でも見やすく、視認性を向上。
セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、200V仕様用アダプタ、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ
質量(kg)14
本体寸法(mm)200×435×250
定格出力200V:TIG200A、手150A(100V:TIG100A、手65A)
出力範囲200V:TIG4~200A、手10~150A(100V:TIG4~200A、手10~65A)
定格使用率(%)0.4
定格入力単相 200/220V(100V)
サービス分類レンタル
デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。
パルス条件調整裕度向上。
100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。
従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。
デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。
本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。
クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。
100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。
12kgのコンパクトボディです。
横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
最高無負荷電圧(V)69
定格入力電圧(V)200(220)/100
定格負荷電圧(V)[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V)
質量(kg)12
定格使用率(%)40/100(200V/100V)
相数単相
出力電流範囲(A)[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接)
溶接方法直流TIG/手溶接
付属品電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR
定格入力(kVA)[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304
1セット
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
関連キーワード