特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。
仕様(はく離紙)紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
引張強度(N/10mm)19.62
アズワン品番65-2054-05
再生紙使用マーク適合
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク適合
これは便利!!番号が付いた荷札です。ミシン目入りで切り離しも簡単です。
用途集会等のカバンや衣類の預かり札として。倉庫等の材料管理や整合管理に。
仕様番号印刷、ミシン目入り
再生紙使用マーク適合
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)ナイロン
目合い(mm)100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク適合
組みひもだから切り口がばらけにくい。
用途手芸や装飾用途にラッピング用途に
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
再生紙使用マーク適合
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に
長さ(m)約20
仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材
材質ポリエチレン、反射材
幅(mm)約8
色トラ(黄/黒/反射部分)
太さ(Φmm)8
ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)
再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。
高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
フック口開き(mm)約50
材質(フック)スチール(FS-90Z)
引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)
切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)
連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)
再生紙使用マーク適合
日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。
ロープ径(Φmm)約16
仕様3ツ打ち(黄2、黒1)
材質ポリエチレン
色トラ(黄/黒)
切断荷重(kN)約18.7
金剛打ちで切り口がばらけにくい。
用途リコイルスターターロープに
再生紙使用マーク適合
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして
仕上り寸法(m)7
ロープ径(Φmm)16
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
仕様片側フック付、エンドテープ止め
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
再生紙使用マーク適合
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
色シルバー
材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄
直径(Φmm)宝来鈴:約19
内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)
表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ
寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)
有効開口(mm)フック部:約5
再生紙使用マーク適合
オレンジ色で目立ちます。
用途田引き縄、うねたてや定規ロープとして
再生紙使用マーク適合
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白
仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)
色黄(赤線入り)
ロープ径(Φmm)16
材質(フック)スチール
引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]
切断荷重(kN)約32(約3250kgf)
再生紙使用マーク適合
すべり止め手袋のままで作業OK!ホルダーと紙管とのすき間でフィルム本体が程よく回転します。
用途ストレッチフィルム用簡易ホルダーとして
材質ポリプロピレン
色白
紙管径(inch)(有効)3
再生紙使用マーク適合
1袋(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。
ロープ径(Φmm)16
仕様片側フック付、エンドテープ止め
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。
大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。
材質66ナイロン製
幅(mm)13
全長(mm)752
タイプ屋内用
長さ(m)0.752
使用温度範囲(℃)マイナス40~85
結束径(Φmm)40~200
ストラップ幅(mm)13
ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。
仕様両端テープ止め(丸巻パック)
ロープ径(Φmm)16
切断荷重(kN)約32
再生紙使用マーク適合
耐水性に優れます。
用途ネット等の補助ロープに
再生紙使用マーク適合
強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途屋内外の作業ロープに
再生紙使用マーク適合
薄手(0.33ミリ)ポリオレフィンフォーム基材で柔軟性に優れる。ネームプレートや自動車エンブレムの固定や電子機器のシール・パッキン材の固定に。長期の耐久性に優れる。
長さ(m)10
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
環境に優しい天然素材のサイザル麻
用途手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク適合
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
半透明で中身が見えて、被せても暗くならない多目的シートです。
用途パレット積荷の雨よけなどに。簡易間仕切りカーテンにも
色半透明
タイプ#1500、ポリエチレンクロス
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク適合
耐水性に優れ、強度もあります。
用途各種作業ロープに
再生紙使用マーク適合
30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に
寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)
使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃
発光時間(時間)約6~8
再生紙使用マーク適合
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に
仕様ワンタッチバックル
材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)25
色黒
ベルト幅(mm)25
再生紙使用マーク適合
屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。
剥離紙がないので作業性抜群です。
用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。
ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。
表示・安全用
粘着力(N/10mm)3.4
引張強度(N/10mm)60
リサイクル品で地球環境に優しい
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
環境に優しい天然素材のサイザル麻
用途手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。
仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材
材質ポリエチレン/反射材
色トラ(黄/黒/反射部)
太さ(Φmm)約12
再生紙使用マーク適合
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に
仕様ラダーロック
材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)25
色黒
ベルト幅(mm)25
再生紙使用マーク適合
折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
アズワン品番65-1840-22
再生紙使用マーク適合
1箱(30巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
1
2
次へ