20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)
用途雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まつうら工業PPソフトロープ
PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)
用途雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽くて強度がある結束・荷造りロープです。 PPフラットヤーン原糸の残糸を有効利用したエコ商品です。 漁業等産業用資材として多方面で使用されています。
用途重量物の結束、荷造りに。鋼管パイプ等の保護緩衝材として。装飾荷造りに。スチールバンドの代替品として。
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太サイズ8mmの3本、溶着PPソフトロープです。
用途布草履作成にピッタリの太さです。 再生紙使用マーク適合
1個
799 税込879
当日出荷

まつうら工業カラフルロープ(PP)
エコ商品
用途アウトドアーやレジャーに 手芸や装飾にも 再生紙使用マーク適合
1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2本よりの溶着なしタイプ。
用途結束、荷造り、干し柿ロープに
1個ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて強度がある多用途ロープです。 PPフラットヤーン原糸の残糸を有効利用したエコ商品です。
用途木起こしや雪吊りロープとして。果樹やツルもの植物の誘引ひもに。各種結束・荷造りひもとして。 引張強度(kN[kgf])約0.9(90)
1巻
2,198 税込2,418
9日以内出荷

耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。 フェンス・柵用ロープとして最適です。 カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。
用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。 仕様両端テープ止め、丸巻
1巻(200m)
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まつうら工業PPカラー8打コード
目立つカラーの8打ちコードです。
用途アウトドアーやレジャーに
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海上用特殊ロープです。8本のストランドで編んだクロスロープです。
用途小型船の繋留補助ロープや装飾ディスプレイに
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルな太サイズロープです。
用途ディスプレイや幼児の綱引きロープに
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長尺シートなのに幅方向に3つ折り、長さ方向にアコーディオン状のタタミでコンパクト。 通路養生等によく使用される原反ロールだと、長尺品になり車への積載や収納が大変です。ハトメなしシートはタタミ包装なのでコンパクトに収納、持ち運びが可能です。またロール巻紙管の不要ごみなし、アルミハトメや周囲PPロープを使用していないので、分別廃棄の手間もいりません。※ポリエチレン100%でリサイクル活用が容易です。 通常のブルーシートの場合、周囲にハトメ金具が使われているため廃棄が面倒でした。このハトメナシートは、金具を使わずポンチ穴だけが開いているものなので廃棄が簡単です。また、シートと接地面(道路など)が擦れてキズをつける恐れがありません。梱包はアコーディオン畳みにしてあるため、広げやすくなっています。長さ方向の1mピッチの穴を目安すれば、お好きなサイズにカットして自由に使用できます。引越作業で養生するとき、道路に敷くとき、農業作業で目安をつけるときなど、さまざまシーンで活用ができます。
用途建築現場での通路養生シート、リフォーム時の床養生や間仕切りシート(穴あきなのでSカン等吊り下げもできます) 厚さ#3000 材質ポリエチレン100% 形状折りたたみタイプ ブルー ピッチ約1m 長さ(m)約50 穴径(Φmm)12
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm)16 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして 仕上り寸法(m)7 ロープ径(Φmm)16 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 仕様片側フック付、エンドテープ止め 材質(フック)スチール(FS-90Z) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 再生紙使用マーク適合
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白 仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み) 黄(赤線入り) ロープ径(Φmm)16 材質(フック)スチール 引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420] 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 再生紙使用マーク適合
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まつうら工業青色ニューテトロン親綱(垂直用)
エコ商品
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。 ロープ径(Φmm)16 仕様片側フック付、エンドテープ止め 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。 仕様両端テープ止め(丸巻パック) ロープ径(Φmm)16 切断荷重(kN)約32 再生紙使用マーク適合
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直用片側フック付親綱併用で水平親綱の設置が可能です。 親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。 フック付ロープ、長さ1.2mなのでH型鋼等に回し掛けができます。
用途水平親綱の設置に。併用親綱ロープを緊張器本体に挿入後は、必ずロープエンドの抜け防止として必ず結び目処理を十分確認し実施してください。 黄(赤線入り) 仕様大口径フック付ロープ連結型緊張器 材質(本体)スチール、ステンレス(97HR-1) ロープ径(Φmm)16 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FSー90Z) 仕上り寸法(m)約1.2 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32 再生紙使用マーク適合
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷