コンクリート・アスファルト補修材です。
速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。
凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。
仕様ペースト状、低臭タイプ
トラスコ品番856-1431
材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類 、骨材:セラミック
質量(kg)3
色グリーン
容量(mL)17
容量樹脂1kg+混合骨材3.0kg
容量(g)3000
可使時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
硬化時間60分
2018年トラスコ掲載ページ3 1173
危険物の性状非水溶性
1セット
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
関連キーワード