商品豆知識
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油
外観緑色液体
pHアルカリ
希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍
容量(L)18
危険物の類別非危険物
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油
希釈倍率バンドソー:5~20/旋削 ・ 中ぐり:5~10/メタルソー・ネジ切り:原液~5倍
pHアルカリ
外観緑色液体
危険物の類別非危険物
関連資料(0.25MB)
1缶(5L)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油
希釈倍率バンドソー:5~10/旋削 ・ 中ぐり:原液~5/メタルソー・ネジ切り:原液
pHアルカリ
外観緑色液体
危険物の類別非危険物
関連資料(0.25MB)
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
水溶性切削油専用の不凍液です。切削油に添加することにより、凍結温度を下げると同時に切削性能も大幅に向上します。刃持ちが良いです。(刃こぼれが少ない)。モーターへの負担が少ないです。(攪拌が容易)。添加量が少なくて済むのでベタつきが少なく塗装性が良いです。高倍率で使用できますので、経済性にも優れています。
成分多価アルコール、防錆剤、油性向上剤、水
比重1.05
外観薄茶色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1620mL
関連資料(0.29MB)
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。間欠運転で噴射時間、休止時間を自由に設定できます。ノズル (前機種 HS-1と互換性があります。)。特殊ノズルで、切削油の噴射パターンを変更できます。フレキシブルタイプのため、噴射狙い位置を自由に調整できます。磁石付きのため、ワンタッチで取り付けが容易です。コンプレッサー内蔵で、一時側エアーホースが不要。
適合機種HS-2D
取付磁石(N):300
電源(V)AC100
電源コード(m)3
吐出圧力(MPa)0.02~0.04
危険物の類別非危険物
関連資料(0.51MB)
グリーン購入法適合
総質量(kg)10
供給空気量(L/min)5
1セット
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。
特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。
タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。
フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。
磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。
コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
仕様外部エア式、(取付磁石)300N
セット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー
質量(kg)6
電源電圧AC100V 単相
電源コード(m)5
ホース長さ(m)(エア・液)5
吐出圧力(MPa)0.02~0.04
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
空気量(L)(供給)5/min
1台
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。特殊ノズルで、微量切削油を噴射。間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。工作機械と連動し自動運転します。本体はコンパクト設計で、場所をとりません。フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。
適合エア・液ホース(m):5
取付磁石(N):300
電源(V)単相AC200
電源コード(m)3
吐出圧力(MPa)0.02~0.04
危険物の類別非危険物
関連資料(0.28MB)
供給空気量(L/min)5
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
関連キーワード