特定化学物質、有機溶剤を含んでおらず作業者の健康を守り、安心安全な作業が行え環境保全に最適です。メチクロフリー(特定化学物質非含有)、有機溶剤フリー(有機溶剤非含有)、指定化学物質フリー(PRTR非該当)を実現しました。従来のノズルクリーン#450同様、高電流でもスパッタ付着防止効果が高い黒い塗膜(炭化被膜)が高いスパッタ付着防止効果を持続します。2方向からの噴射で、ノズルの先端・内外面に塗布できます。
用途高電流のスパッタ付着防止
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量220mL
関連資料(0.33MB)
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途侵漬用(ドブ漬け様)
仕様(対応アンペア)低~中
成分混合物
適合機種半自動、全自動、ロボット
使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。
pHアルカリ
外観微濁透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
仕様標準ノズルΦ10継手付
ねじ径TM18特殊P=4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途墳霧用に最適
仕様(対応アンペア)低~中
成分混合物
適合機種半自動、全自動、ロボット
使用方法1.液を簡易スプレー・イージーショットに入れ、ノズルに噴射する。2.乾燥塗膜は水拭きで容易に除去できます。
pHアルカリ
外観微濁透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付
ねじ径インシュレータW1/2-12
有効長(mm)(ノズル)32
ノズル長(mm)56.6
ノズル外径(Φmm)24
ノズル内径(Φmm)30
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。
用途ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップ着脱、
たたく、ワイヤ切断、ノズル着脱、ワイヤ引出し、絶縁筒の着脱。
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
危険物の類別非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。
持ち運びに便利。
適合機種炭酸ガス溶接、 半自動
主成分石油系グリース
比重0.9
外観無色ペースト
臭気極微臭
仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中
タイプペースト状の標準タイプ
危険物の類別非危険物
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
ねじ径(外)M22P=1、(内)M19P=0.75
ノズル外径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
長さ(mm)76.2
危険物の類別非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
クレノスCN-2は、スパッタの溶着しないカーボンノズルと強力なエアブローの組合せで、ノズル先端のスパッタを自動的に除去する装置です。
質量(kg)11
タイプ(絶縁筒)松下ORダイヘン製350Aストレート
容量(L)5
電源電圧AC100V ±10% (50/60Hz)
ノズル長(mm)60、70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×221.5×330
ノズル外径(Φmm)(先端)18、21
ノズル内径(Φmm)(先端)12、15
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力範囲(MPa)0.45~0.55
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
長さ(mm)152.4
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
長さ(mm)304.8
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
危険物の類別非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)
タイプ水溶性
外観液:微濁透明
塗膜状態乾燥被膜:透明
危険物の類別非危険物
処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇
効果防止:3~4層
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合イージーショット[2000]
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガンによる究極のスパッタ付着防止!
作業時間の短縮で作業効率アップ
各種調整機能(塗布量、パターン幅)で液溜まり、液ダレを防止
スバッタに起因する不良率の大幅低減
スバッタ防止剤のツマリ無し
スバッタ防止剤の使用量を大幅に削減
用途スパッタ防止剤塗布、離型剤塗布、深傷剤塗布、金属塗装
質量(g)415
パターン開き(mm)250
空気消費量(L/min)220
ノズル口径(Φmm)1.4
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式S(吸上式)
吐出量(mL/min)145
エア入口G1/4
塗料入口G1/4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.04MB)
霧化方式標準圧
手元圧力(MPa)0.2
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード