ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理
使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。
タイプチキソ性:強い
pH1>
比重1.24
含有量(%)硝酸:0
沸点(℃)100~
臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
関連資料(0.76MB)
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。
その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。
スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がでません。
塗膜性能に優れています。
作業性に優れています。
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)
タイプ水溶性
外観液:微濁透明
塗膜状態乾燥被膜:透明
危険物の類別非危険物
処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇
効果防止:3~4層
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する汎用型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用
タイプ水溶性
外観液:微濁透明
乾燥塗膜透明
対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用
危険物の類別非危険物
関連資料(0.18MB)
処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理
効果防止効果:1~2層
タイプ水溶型
外観透明色
塗布方法エコショット
危険物の類別非危険物
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する乾燥性に優れた水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用
タイプ水溶性
外観液:微濁透明
乾燥塗膜透明
対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用
危険物の類別非危険物
関連資料(0.18MB)
処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理
効果防止効果:1~2層
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する多層盛型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用
タイプ水溶性
外観液:微濁透明
乾燥塗膜透明
対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用
危険物の類別非危険物
関連資料(0.18MB)
処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理
効果防止効果:3~4層
関連キーワード