α線、β線、X線、γ線の測定が可能。
RadEye B20は最新のα/β/γ/X線小型多目的コンタミネーションモニタです。運送物資、農作物、工業製品などの表面汚染の測定ができます。
仕様【測定線種】α線、β線、X線、γ線
セット内容本体・収納ケース・取扱説明書(操作方法/機能説明書)・本体用ゴムラバー・検出部ゴムラバー・検出器保護シート・予備単4電池
寸法(mm)130×70×60
測定範囲計数率:0-500kcps、γ線量率:0-100mSv/h(100000μSv/h)
質量(g)約300
分解能0.01μSv/h
測定エネルギー範囲17keVから1.3 MeV(フィルタ使用時)
測定原理GM管式
測定単位Bq、Sv/h、cps、cpm、dps、dpm、rem/h、R/h
ポータブル放射線測定機器です。
RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
仕様【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時)
セット内容本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース
寸法(mm)96×61×31
測定範囲0.05μSv/h-100mSv/h
質量(g)およそ160
測定エネルギー範囲50keVから1.3MeV までのγ線、X線
シンチレータ方式/X線、γ線の放射線測定
RadEye PRD-ERは、その独自の回路によって最大100mSv/h(または10 rem/h)までのエネルギー補償線量と線量率測定を可能にする、同種の機器よりも優れたレスポンスを持つ機器です。
仕様【測定線種】X線、γ線【主なアプリケーション】高感度γ線検出・線量率測定治安部隊鉄鋼・リサイクル産業ファーストレスポンダー【オーバーレンジ表示】100 Sv/h [10000 rem/h]【直線性誤差(Cs-137)】最大±20%
セット内容本体、単4電池×2、予備電池、保護カバー、収納ケース
測定範囲0.01 μSv/h - 100 mSv/h[100 rem/h)]
分解能0.01μSv/h
測定原理シンチレーション式
関連キーワード