太陽電池の性能評価、電流-電圧出力特性を測定
太陽電池が設置された現場や工場での検査用として手軽に持ち運びが出来るように、僅か1.2kgのハンディタイプです。
仕様【データ記録メモリー】256KByte 200データ以上【PCインターフェース】光学式USB
セット内容本体、ケーブル&ワニ口クリップ×4、MC3コネクター、MC4コネクター、基準日射計、ダブル温度計、接続ケーブル、テストリード、キャリングケース、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用)
寸法(mm)約165(W)× 235(D)×75(H)
質量(kg)1.2
電源1.5V 単3アルカリ電池6本 オートパワーOFF付
ディスプレイバックライト付LCD128×128pxl
使用環境使用温度0~40℃ 保管温度-10℃~60℃ 湿度<80%HR
関連キーワード