切換方式リターン
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
切換方式2位置
取付方式サブプレート(横配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)18
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G1/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数3ポート
切換方式ノーマルクローズ
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
接続口径-
切換方式2位置
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~1
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式2位置
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式3位置、クローズドセンタ
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
応答時間(秒)0.09
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式3位置、エキゾーストセンタ
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
応答時間(秒)0.09
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)18
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G1/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数3ポート
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
適合マニホールド用バルブ形式
接続口径A・Bポート:G1/4
質量(kg)0.52
切換方式リターン
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)12
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)10
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G3/8
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数3ポート
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)10
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G1/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数3ポート
切換方式ノーマルクローズ
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
切換方式ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
有効断面積(mm2)25
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式デテント
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)0.02以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
適合マニホールド用バルブ形式
接続口径A・Bポート:G1/4
質量(kg)0.78
切換方式デテント
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)12
使用流体空気
応答時間(秒)0.02以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式リターン
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式デテント
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)0.02以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式デテント
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)0.02以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式ノーマルクローズ
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式エキゾーストセンタ
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式クローズドセンタ
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式エキゾーストセンタ
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式クローズドセンタ
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/2
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)36
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
適合マニホールド用バルブ形式
接続口径A・Bポート:G1/4
質量(kg)0.85
切換方式エキゾーストセンタ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)160
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G3/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
質量(kg)2.47
ポート数3ポート
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式リターン
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
切換方式デテント
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1
質量(kg)2.47
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)190
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式リターン
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)10
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G1/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数3ポート
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式2位置
取付方式-
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
切換方式2位置
取付方式サブプレート(裏配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
質量(kg)1.6
切換方式3位置、エキゾーストセンタ
取付方式-
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
有効断面積(mm2)35
使用流体空気
応答時間(秒)0.07
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
質量(kg)1.6
切換方式3位置、クローズドセンタ
取付方式-
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
有効断面積(mm2)35
使用流体空気
応答時間(秒)0.07
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
関連キーワード