41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切換方式リターン 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)18 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

切換方式2位置 取付方式サブプレート(横配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

接続口径- 切換方式2位置 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体空気 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~1 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造IP65 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式2位置 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式3位置、クローズドセンタ 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 応答時間(秒)0.09 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式3位置、エキゾーストセンタ 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 応答時間(秒)0.09 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御 最高使用圧力(MPa)25 最大流量(L/min)40 質量(kg)1.25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)18 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
9,998 税込10,998
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)10 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G3/8 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
20,980 税込23,078
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)10 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
12,980 税込14,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

切換方式ノーマルクローズ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 有効断面積(mm2)25 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
28,980 税込31,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式デテント 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)0.02以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
22,980 税込25,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

適合マニホールド用バルブ形式 接続口径A・Bポート:G1/4 質量(kg)0.78 切換方式デテント 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)12 使用流体空気 応答時間(秒)0.02以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
21,980 税込24,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G3/8 切換方式デテント 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)0.02以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
22,980 税込25,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式デテント 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)0.02以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
22,980 税込25,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式リターン 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
20,980 税込23,078
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G3/8 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
20,980 税込23,078
47日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G3/8 切換方式エキゾーストセンタ 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式クローズドセンタ 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式エキゾーストセンタ 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G3/8 切換方式クローズドセンタ 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/2 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)36 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
1個
20,980 税込23,078
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G3/8 切換方式リターン 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
23,980 税込26,378
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

適合マニホールド用バルブ形式 接続口径A・Bポート:G1/4 質量(kg)0.52 切換方式リターン 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)12 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
18,980 税込20,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

適合マニホールド用バルブ形式 接続口径A・Bポート:G1/4 質量(kg)0.85 切換方式エキゾーストセンタ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
37,980 税込41,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)160 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G3/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 質量(kg)2.47 ポート数3ポート 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合) 応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
52,980 税込58,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1 質量(kg)2.47 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)190 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
1個
52,980 税込58,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

切換方式デテント 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
16,980 税込18,678
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式リターン 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
20,980 税込23,078
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)10 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
12,980 税込14,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式2位置 取付方式- 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
33,980 税込37,378
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

切換方式2位置 取付方式サブプレート(裏配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
46,980 税込51,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

質量(kg)1.6 切換方式3位置、エキゾーストセンタ 取付方式- 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 有効断面積(mm2)35 使用流体空気 応答時間(秒)0.07 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
55,980 税込61,578
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)