カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(30)
  • SMC(12,603)
  • MAZDA(マツダ)(1,743)
  • CKD(537)
  • BIGM(丸山製作所)(501)
  • コガネイ(394)
  • ホンダ(340)
  • 日野自動車(327)
  • 大阪魂(275)
  • ARCOL(OHMITE)(267)
  • TRUSCO(211)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(190)
  • ニッサン(178)
  • omron(オムロン)(173)
  • Panasonic(パナソニック)(158)
  • Gクラフト(144)
  • 椿本チエイン(132)
  • エスコ(129)
  • スズキ(129)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S50-」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD50NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CSParkerTAIYO
96,900税込106,590
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CS(球面軸受形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
空気圧シリンダ 10S-1RST50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST50NParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB50NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA50NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB50NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB50NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA50NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA50NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RST50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RST50NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD50NParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLA50NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB50NParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA50NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFA50NParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB50NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB50NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
FRL ミニチュアタイプ ParkerTAIYOFRL ミニチュアタイプParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷から84日以内出荷
省スペース形空気圧シリンダ 10S-1GSD50N10 ParkerTAIYO省スペース形空気圧シリンダ 10S-1GSD50N10ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50シリンダストローク(mm)10取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1Gロッド先端ねじめねじ
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N5 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N5ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)5内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1Rスイッチ無し材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)58寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)85寸法KL(mm)24寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)19寸法TF(mm)108寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):135
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYOクランプユニット JEHSタイプ 内径Φ50ParkerTAIYO
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)41内径(Φmm)50シリーズJEHS機種スイング形
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)58寸法W(mm)11寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)85寸法KL(mm)24寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)19寸法TF(mm)108種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):135
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N60 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N60ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)60内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N100 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N100ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)100内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N80 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N80ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N45 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N45ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)45内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N20 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N20ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N90 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N90ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)90内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N25ParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N10 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N10ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)10内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)70内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N50 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N50ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム