338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズCV1 使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと) 使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油でも可)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力範囲(MPa)0~1.0 周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと) 流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと) 応答時間約500ms(警報出力) 流れ方向両方向 出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1) 耐圧力(MPa)1.5 使用流体 取付方向自由
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)18 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)


内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)7 支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形) ポート位置A クッションバルブ位置B
1個
特価
59,900 税込65,890
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5626種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)7 支持形式CA(アイ形) ポート位置A クッションバルブ位置B
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7876種類の商品があります)

空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)123 全幅(mm)40 使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)20 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)50 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)40 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形) 内径(Φmm)63 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形 取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形) 内径(Φmm)50 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動形 取付支持形式SD(標準形) 内径(Φmm)80 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動形 取付支持形式CC(アイ形) 内径(Φmm)80 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式CC(アイ形) 内径(Φmm)40 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)63 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)80 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)40 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動形 取付支持形式CC(アイ形) 内径(Φmm)100 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
43,880 税込48,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)125 作動方式複動形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)125 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
59,900 税込65,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)100 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
43,880 税込48,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)80 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)63 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)50 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)32 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)32 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)125 作動方式複動形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)125 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
59,900 税込65,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)100 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
43,880 税込48,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式CC(アイ形) 内径(Φmm)63 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)125 作動方式複動形 取付支持形式SD(標準形) 内径(Φmm)125 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)