58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10 使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと) 使用作動油一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)20 ねじ公差JIS 6H/6g 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)フロートカプラ FCシリーズ
ピストンロッドと被動体間の偏心を吸収し軸心を合わせるカプラ
用途エアシリンダのピストンロッド先端取付け専用 形式基本形、フランジ形、フート形
1個
3,698 税込4,068
22日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25
寸法A(mm)18(30) 寸法C(mm)6 寸法D(mm)12 寸法E(mm)□50 寸法F(mm)10 寸法N(mm)6 寸法R(mm)36 寸法Y(mm)20.5 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/8 寸法FB(mm)Φ5.5 寸法FE(mm)52 寸法KL(mm)12 寸法LL(mm)45 寸法MM(mm)Φ14 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)12.5 寸法TF(mm)66 寸法WF(mm)8 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FB形(へッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)25 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法UF(mm):80
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25
寸法FE(mm)52 寸法KL(mm)12 寸法LL(mm)45 寸法MM(mm)Φ14 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)12.5 寸法TF(mm)66 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FA形(ロッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)25 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 寸法A(mm)18(30) 寸法C(mm)6 寸法D(mm)12 寸法E(mm)□50 寸法F(mm)10 寸法N(mm)6 寸法R(mm)36 寸法W(mm)8 寸法Y(mm)20.5 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/8 寸法FB(mm)Φ5.5 仕様●寸法UF(mm):80
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FB形(へッド側フランジ形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FA形(ロッド側フランジ形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD25
寸法A(mm)18(30) 寸法C(mm)6 寸法D(mm)10 寸法E(mm)□44 寸法N(mm)6 寸法SB(mm)6.6 寸法W(mm)8 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/8 寸法EH(mm)52 寸法FP(mm)35.5 寸法KL(mm)12 寸法LF(mm)75 寸法LL(mm)45 寸法LH(mm)27±0.15 寸法MM(mm)Φ14 寸法PJ(mm)12.5 寸法PK(mm)27 寸法ST(mm)12 寸法TS(mm)64 寸法ZB(mm)83 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式LD形(フート形) シリンダ内径(Φmm)25 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法SS(mm):60●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):76●寸法XS(mm):15.5
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式LD形(フート形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD50N
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RLB63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RLB40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RLB100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RFB40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCB125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCB100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCA80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)80 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCA50N
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)80 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RLB125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RLA40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RFB63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RFA63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RFA100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCB63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCB50N
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCB40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCA63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST50N
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)80 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)