351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

空気圧シリンダ 10Z-3SD20N TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B
内径(Φmm)63 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25
シリンダストローク(mm)25 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3LB32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50
シリンダストローク(mm)50 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SK25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32
寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)□62 寸法F(mm)15 寸法N(mm)10 寸法R(mm)40 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FE(mm)62 寸法KL(mm)15 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TF(mm)80 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FB形(へッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法UF(mm):95
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)62 寸法N(mm)10 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)8 寸法BT(mm)6.5 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FFG1/8 寸法FG(mm)Φ11 寸法KL(mm)15 寸法LF(mm)64 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TV(mm)□47 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
55,900 税込61,490
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6414種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA80B
内径(Φmm)80 取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
57,900 税込63,690
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD80B
内径(Φmm)80 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD50B
内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B
内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD100B
内径(Φmm)100 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100B
内径(Φmm)100 取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
74,900 税込82,390
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA63B
内径(Φmm)63 取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA50B
内径(Φmm)50 取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA40B
内径(Φmm)40 取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B
内径(Φmm)32 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB63B
内径(Φmm)63 取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B
内径(Φmm)50 取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB32B
内径(Φmm)32 取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA32B
内径(Φmm)32 取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA100B
内径(Φmm)100 取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
74,900 税込82,390
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TA63B
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC63B
内径(Φmm)63 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B
内径(Φmm)40 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB40B
内径(Φmm)40 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32B
内径(Φmm)32 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB100B
内径(Φmm)100 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB32B
内径(Φmm)32 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA80B
内径(Φmm)80 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA50B
内径(Φmm)50 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B
内径(Φmm)80 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
59,900 税込65,890
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC40B
内径(Φmm)40 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA50B
内径(Φmm)50 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)