163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

2山先端金具(Y先)ピン付 TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

空気圧シリンダ 10Z-3SD20N TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32
寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)□62 寸法F(mm)15 寸法N(mm)10 寸法R(mm)40 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FE(mm)62 寸法KL(mm)15 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TF(mm)80 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FB形(へッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法UF(mm):95
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SK25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3LB32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
55,900 税込61,490
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6414種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)62 寸法N(mm)10 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)8 寸法BT(mm)6.5 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FFG1/8 寸法FG(mm)Φ11 寸法KL(mm)15 寸法LF(mm)64 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TV(mm)□47 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

1個
73,900 税込81,290
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TP50B
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形) クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
31,900 税込35,090
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TA32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TA25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3FB63B
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)63 クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3FB50B
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)50 クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式CC(アイ形) 内径(Φmm)63 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動形 取付支持形式CC(アイ形) 内径(Φmm)100 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)80 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)40 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)125 作動方式複動形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)125 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
56,900 税込62,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
シリンダ内径(Φmm)125 作動方式複動形 取付支持形式SD(標準形) 内径(Φmm)125 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)100 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式CC(アイ形) 内径(Φmm)40 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63
寸法A(mm)45(60) 寸法C(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)□94 寸法F(mm)20 寸法N(mm)10 寸法R(mm)65 寸法Y(mm)30 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ14 寸法FE(mm)98 寸法KL(mm)33 寸法LL(mm)67 寸法MM(mm)Φ36 寸法PL(mm)13 寸法PJ(mm)24 寸法TF(mm)124 寸法WF(mm)13 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FB形(へッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)63 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法UF(mm):150
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63
寸法KL(mm)33 寸法LL(mm)67 寸法MM(mm)Φ36 寸法PL(mm)13 寸法PJ(mm)24 寸法TF(mm)124 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FA形(ロッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)63 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 寸法A(mm)45(60) 寸法C(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)□94 寸法F(mm)20 寸法N(mm)10 寸法R(mm)65 寸法W(mm)13 寸法Y(mm)30 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ14 寸法FE(mm)98 仕様●寸法UF(mm):150
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6506種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TP40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
15,900 税込17,490
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TP25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,890 税込10,879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TK32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
11,900 税込13,090
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TK25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,890 税込10,879
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SP20N
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式SP(後ポート形・基本形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SK32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SK20N
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3LB20N
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3FP50B
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形 取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)50 クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3FK63B
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)63 クッションクッション付き シリーズ10Z-3
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3FK32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3FK25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3FB40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)