「iso vg32 作動油」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)積層形フローコントロールバルブ
アクチュエータの速度制御が可能。 ISO規格準拠品(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁(メーターアウト) 最高使用圧力(MPa)25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)積層形パイロットチェックバルブ
油圧シリンダの自重による下降防止等に使用可能。 ソレノイドバルブを積層し、使用可能。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁ラインパイロットチェック弁 最高使用圧力(MPa)25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造IP65 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)積層形減圧弁
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御 最高使用圧力(MPa)25 最大流量(L/min)40 質量(kg)1.25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)