「iso32」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切換方式リターン
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
内径Φ32~Φ125までの10MPa用複動油圧シリンダ。、ISO 10762(JIS B8367-5)に対応。、フローティングクッションの採用により、スムースな立上を実現。、高性能クッションを標準装備。、摺動部のパッキン溝はISO規格溝寸法を採用。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様●ストローク(mm):100●呼び圧力(MPa):10●FA形(ロッド側フランジ形)●内径(mm):Φ32●コード番号:839-1880
アズワン品番67-3247-30
1個
特価
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
切換方式2位置
取付方式サブプレート(横配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~1
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式2位置
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式デテント
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)0.02以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式リターン
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
切換方式デテント
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)18
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G1/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数3ポート
切換方式ノーマルクローズ
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式リターン
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
アクチュエータの速度制御が可能。
ISO規格準拠品(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁(メーターアウト)
最高使用圧力(MPa)25
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。
一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御
最高使用圧力(MPa)25
最大流量(L/min)40
質量(kg)1.25
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
油圧シリンダの自重による下降防止等に使用可能。
ソレノイドバルブを積層し、使用可能。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁ラインパイロットチェック弁
最高使用圧力(MPa)25
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
接続口径Rc1/4・Rc3/8
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
接続口径-
切換方式2位置
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
切換方式2位置
取付方式サブプレート(裏配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
インジケータランプは、全機種標準装備。
海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。
サージキラーを標準装備。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21
適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品
使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)
保護構造IP65
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式3位置、クローズドセンタ
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
応答時間(秒)0.09
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式3位置、エキゾーストセンタ
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
応答時間(秒)0.09
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
質量(kg)1.6
切換方式3位置、エキゾーストセンタ
取付方式-
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
有効断面積(mm2)35
使用流体空気
応答時間(秒)0.07
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
質量(kg)1.6
切換方式3位置、クローズドセンタ
取付方式-
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
有効断面積(mm2)35
使用流体空気
応答時間(秒)0.07
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式2位置
取付方式-
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
適合マニホールド用バルブ形式
接続口径A・Bポート:G1/4
質量(kg)0.78
切換方式デテント
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)12
使用流体空気
応答時間(秒)0.02以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式デテント
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)0.02以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式デテント
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)0.02以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式ノーマルクローズ
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式エキゾーストセンタ
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式クローズドセンタ
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/2
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)36
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)160
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G3/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
質量(kg)2.47
ポート数3ポート
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式エキゾーストセンタ
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式クローズドセンタ
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)18
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G1/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数3ポート
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式リターン
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
適合マニホールド用バルブ形式
接続口径A・Bポート:G1/4
質量(kg)0.52
切換方式リターン
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)12
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
適合マニホールド用バルブ形式
接続口径A・Bポート:G1/4
質量(kg)0.85
切換方式エキゾーストセンタ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
関連キーワード
1
2
次へ