接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)40
クッションあり
シリーズ10S-1R
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形
クッションクッションなし
構造複動形片ロッド
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
耐圧力(MPa)24
機種スイッチセット
ストローク長さの許容差0~0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
ポートRCねじ
速度範囲(m/s)0.008~0.1
呼び圧力(MPa)16
最低作動圧力(MPa)0.3
繰返し精度(mm)±0.03
最高速度(mm/s)100
最低使用速度(mm/s)20
使用温度範囲(℃)0~+40
使用湿度範囲(%RH)35~90(但し、結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-10~+60
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)25
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)63
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)50
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)50
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)20
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)63
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)63
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)50
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)63
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)50
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)
内径(Φmm)63
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)50
クッション有り
シリーズ10S-6R
関連キーワード
1
2
3
次へ