209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)油圧ハイロータ HRNシリーズ
種別油圧ハイロータ バルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


空気圧シリンダ 10S-6SD TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6SD
作動方式複動・両ロッド形 取付支持形式SD(基本形) シリーズ10S-6
1個
5,790 税込6,369
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1FB
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1FA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6FA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6CA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6ST
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6LB
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6LA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6FB
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6CB
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1ST
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1LB
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1CB
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1LA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1CA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD
取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10 使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと) 使用作動油一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)20 ねじ公差JIS 6H/6g 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

空気圧シリンダ 10Z-3SD20N TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式LD形(フート形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FB形(へッド側フランジ形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FA形(ロッド側フランジ形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
9,698 税込10,668
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SK25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3LK25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3LB25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3FB25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TP20N
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動 取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TK20N
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動 取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
8,890 税込9,779
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TB40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TB20N
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動 取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TA40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3LB40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3FK40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)