カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • SMC(43)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • エスコ(9)
  • ニッサン(7)
  • SIEMENS(7)
  • CKD(6)
  • イトーキ(5)
  • KSフィルター(5)
  • ELPA(4)
  • NOK(4)
  • ホンダ(3)
  • トヨタ(3)
  • ケナメタル(2)
  • 潤工社(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n70-06」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N70 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N70ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)70内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)70内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)70内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N70 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N70ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)70内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6SDParkerTAIYO
11,900税込13,090
1個
当日出荷から57日以内出荷
作動方式複動・両ロッド形取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD32NParkerTAIYO
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
空気圧シリンダ 10S-6RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD25NParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
73,900税込81,290
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
空気圧シリンダ 10S-6RSD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD20NParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッション有りシリーズ10S-6R
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし
空気圧シリンダ 10S-6RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD40NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷から72日以内出荷
寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100ParkerTAIYO
97,900税込107,690
1個
9日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-6CB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6CBParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6CA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6CAParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6ST ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6STParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6LB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6LBParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6LA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6LAParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6FB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6FBParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6FA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6FAParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6RCA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA63NParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB63NParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFA63NParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD63NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB80NParkerTAIYO
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB100NParkerTAIYO
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB63NParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RST80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RST80NParkerTAIYO
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA32NParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD80NParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD100NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB80NParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB80NParkerTAIYO
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB100NParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFA32NParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFA100NParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA100NParkerTAIYO
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RST32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RST32NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R