27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,900 税込15,290
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542S)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(横配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1個
特価
8,790 税込9,669
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB582)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式2位置 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542L)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(裏配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
46,980 税込51,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB58E)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式3位置、エキゾーストセンタ 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 応答時間(秒)0.09 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542N)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式2位置 取付方式- 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
33,980 税込37,378
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB58C)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式3位置、クローズドセンタ 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 応答時間(秒)0.09 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB54E)
質量(kg)1.6 切換方式3位置、エキゾーストセンタ 取付方式- 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 有効断面積(mm2)35 使用流体空気 応答時間(秒)0.07 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
55,980 税込61,578
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB54C)
質量(kg)1.6 切換方式3位置、クローズドセンタ 取付方式- 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 有効断面積(mm2)35 使用流体空気 応答時間(秒)0.07 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
51,980 税込57,178
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)