カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(3)
  • SMC(3,344)
  • ホンダ(435)
  • ニッサン(279)
  • 日野自動車(245)
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • MAZDA(マツダ)(156)
  • 近藤製作所(134)
  • マキテック(90)
  • サンドビック(88)
  • 長野計器(87)
  • 三菱マテリアル(86)
  • 渡辺製作所[住設機器](74)
  • トヨタ(59)
  • ネグロス電工(54)
  • エスコ(51)
  • 大阪魂(51)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • 鶴賀電機(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-90」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
38,900税込42,790
1個
当日出荷から104日以内出荷
小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
当日出荷から82日以内出荷
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)90内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N90 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N90ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)90内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N90 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N90ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)90内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
18,900税込20,790特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6SDParkerTAIYO
16,900税込18,590
1個
当日出荷から57日以内出荷
作動方式複動・両ロッド形取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB80NParkerTAIYO
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA125NParkerTAIYO
84,980税込93,478特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD32NParkerTAIYO
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50ParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD63NParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SDParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
79,900税込87,890
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
油圧ハイロータ HRNシリーズ ParkerTAIYO油圧ハイロータ HRNシリーズParkerTAIYO
699,800税込769,780
1個
6日以内出荷から122日以内出荷
種別油圧ハイロータバルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD50NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD100NParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB40NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1FA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1FAParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-1ST ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1STParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から49日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD80NParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から72日以内出荷
寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100ParkerTAIYO
109,000税込119,900
1個
9日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1CA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1CAParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-6CA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6CAParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-1CB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1CBParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-6CB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6CBParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-1LA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1LAParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-1FB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1FBParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-6FA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6FAParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-1LB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1LBParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-6ST ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6STParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6LB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6LBParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)クッション有りシリーズ10S-6