159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fジョイント TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


空気圧シリンダ 10S-6SD TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6SD
作動方式複動・両ロッド形 取付支持形式SD(基本形) シリーズ10S-6
1個
5,790 税込6,369
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
9,698 税込10,668
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10 使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと) 使用作動油一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)20 ねじ公差JIS 6H/6g 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD
取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD12N
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)12 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
5,490 税込6,039
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD25N
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
55,900 税込61,490
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6414種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)62 寸法N(mm)10 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)8 寸法BT(mm)6.5 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FFG1/8 寸法FG(mm)Φ11 寸法KL(mm)15 寸法LF(mm)64 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TV(mm)□47 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

1個
73,900 税込81,290
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST12N
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)12 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD16N
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)16 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
5,790 税込6,369
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST16N
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)16 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6FA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1LB
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1CB
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6CA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1ST
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1FB
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1FA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6ST
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6LB
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6FB
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6CB
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST20N
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)20 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N10
シリンダストローク(mm)10 内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N10
シリンダストローク(mm)10 内径(Φmm)32 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6LA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1LA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1CA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST25N
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)25 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD20N
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N10
シリンダストローク(mm)10 内径(Φmm)63 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N10
シリンダストローク(mm)10 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLB100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
44,880 税込49,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLA63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)63 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLA50N
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)50 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLA32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

関連キーワード