カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(20)
  • SMC(1,429)
  • ニッサン(573)
  • CKD(515)
  • BIGM(丸山製作所)(379)
  • ホンダ(351)
  • エスコ(336)
  • 三木プーリ(277)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(168)
  • マキテック(160)
  • TRUSCO(157)
  • 日研工作所(151)
  • コガネイ(149)
  • MSTコーポレーション(134)
  • MAZDA(マツダ)(124)
  • イスカル(113)
  • RS PRO(111)
  • 椿本チエイン(108)
  • BIG DAISHOWA(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-40」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10S-6RST40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RST40NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RST40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST40NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6ST ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6STParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-1ST ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1STParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から49日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
7,890税込8,679特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6SDParkerTAIYO
9,890税込10,879
1個
当日出荷から57日以内出荷
作動方式複動・両ロッド形取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6
ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYOハイロータ スイッチユニットParkerTAIYO
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA125NParkerTAIYO
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB80NParkerTAIYO
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15ParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD63NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SDParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
62,900税込69,190
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD100NParkerTAIYO
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD50NParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD20NParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25ParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB40NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD16N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD16NParkerTAIYO
8,990税込9,889
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD25NParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST20NParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD80NParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1FA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1FAParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から72日以内出荷
寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N40ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N40ParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N40ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N40ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム