86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO CADデータあり
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

寸法A(mm)35(50) 寸法C(mm)8 寸法D(mm)24 寸法E(mm)□80 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)12 寸法BT(mm)10.8 寸法DE(mm)Φ21.5 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ11 寸法FFG1/4 寸法FG(mm)Φ17.5 寸法KL(mm)24 寸法LF(mm)71 寸法LL(mm)60 寸法MM(mm)Φ28 寸法TV(mm)□58 寸法WF(mm)11 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)50 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
60,900 税込66,990
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6414種類の商品があります)

呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)62 寸法N(mm)10 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)8 寸法BT(mm)6.5 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FFG1/8 寸法FG(mm)Φ11 寸法KL(mm)15 寸法LF(mm)64 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TV(mm)□47 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

寸法A(mm)30(45) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)19 寸法E(mm)□70 寸法F(mm)20 寸法N(mm)10 寸法R(mm)46 寸法W(mm)10 寸法Y(mm)27 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ11 寸法FE(mm)70 寸法KL(mm)20 寸法LL(mm)55 寸法MM(mm)Φ22 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)16 寸法TF(mm)96 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FA形(ロッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)40 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法UF(mm):118
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)


シリンダストローク(mm)10 内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)10 内径(Φmm)32 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)10 内径(Φmm)63 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)10 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)10 内径(Φmm)25 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)10 内径(Φmm)20 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)63 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)63 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)63 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)63 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)63 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)63 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)