カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アルインコ
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アルインコ
- 10ページ目
10ページ目: アルインコのすべての商品

【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、単3乾電池)
アルインコ¥2,598~税込¥2,858~1セット(2台)6日以内出荷最小クラスの小型トランシーバー。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。 IP67相当の防水・防塵。付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)84(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3アンテナサイズ(mm)約164防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約1000(見通しのよいところ)使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時)特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど通話方式交互サービス分類レンタル
【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット)
アルインコ¥10,980~税込¥12,078~1セット(2台)6日以内出荷リアルタイムのハンズフリー通話! 現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。 IP67相当の防水・防塵。付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)120(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3アンテナサイズ(mm)約165防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど通話方式交互・同時サービス分類レンタル
【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット)
アルインコ¥8,998~税込¥9,898~1セット(2台)6日以内出荷リアルタイムのハンズフリー通話! 現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。 IP67相当の防水・防塵。付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)120(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3アンテナサイズ(mm)約165防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど通話方式交互・同時サービス分類レンタル
シングル連結充電スタンド
アルインコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多4台を同時に充電可能。対応機種DLS-01、EMS-87B、EME-87BNC
連結充電スタンド
アルインコ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷EDC-300またはEDC-300Kを使用し、計4台まで連結充電が可能付属品UX1615S対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
ツイン連結充電スタンド
アルインコ¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷EDC-162(連結用アダプター)を使用し、最多8台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。対応機種DJ-DP10A/B
ACアダプター
アルインコ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷EDC-277R(ツイン充電器スタンド)、またはEDC-280(シングル充電器スタンド)と組み合わせて使用。適合機種DJ-DP10A/B
シガーケーブル
アルインコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷EDH-43と組み合わせて使用することで、デジタル簡易無線登録局の電源を車両から取ることができます。適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
シングル充電器セット EDC185A
アルインコ¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷対象の無線機を1台まで充電出来ます。 EBP-179(バッテリー)のみの充電も可能です。予備バッテリー充電時にご活用ください。トラスコ品番854-8195対応機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32RoHS指令(10物質対応)対応
連結用ACアダプター
アルインコ¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷EDC-155Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。適合機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M12
ガイドシステム用 高指向性マイク
アルインコ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷コンパクトながら良質な質感の金属製ボディは落ち着いたシャンパンゴールドの焼付塗装仕上げです。 手元のON/OFFスイッチがPTTで、ON側にすると送信状態でロックします。 鋭い指向性を持つため、手で持って口元に向くよう保持していれば、周囲の不要な音声や雑音を拾うことが少なくなります。適合機種DJ-TX31 ガイドシステム送信機寸法(mm)920±20(コード部)/41(プラグ部/共にブッシング部分含む)質量(g)54(コード部)定格電圧(V)DC3感度-39dB±3dB(0dB=1V/Pa.1KHz)周波数特性100~16000Hzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサーマイク消費電流(mA)0.5以下寸法(Φ×mm)約23×92(マイク金属部分/突起物除く)プラグΦ2.5ステレオS/N比60dB以上音圧レベル(dB)最大入力110動作電圧(V)1.5~10
IP67 防水スピーカーマイク
アルインコ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。 PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。 IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W)適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式)直径(Φmm)約50(スピーカー)コード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2)アズワン品番64-4280-07スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB)エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず)
乾電池ケース
アルインコ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷対応機種に付属する、アルカリ単4乾電池3本を使う乾電池ケースのスペアです。適合機種DJ-CH20/27,CH201/271,202,272シリーズ
デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3D
アルインコ¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷会社、工場、マンションのような集合住宅、施設など小さなコミュニティで簡単に情報共有ができる戸別放送の端末です。 上位機種XEAL30/40Dをシンプルにしてデジタル簡易無線の事前に登録していた3CHの受信だけに特化させた戸別受信機です。 非常時だけでなく、普段から構内放送、館内放送用受信機として便利にお使いいただけます。質量(g)約550(乾電池含む)種類デジタル簡易無線登録局電源(V)AC100(付属 AC アダプター 出力 DC 6V)消費電力(W)約5(電源アダプター使用時)最大出力(W)1(スピーカー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物除く)使用電池単三形アルカリ乾電池 4 本(LR6AG 相当品)受信周波数XEAL3D:351.16875 ~ 351.38125MHz 30ch のうち 3 波(登録局)・XEAL4D:467.00000 ~ 467.40000MHz 65ch のうち 3 波(免許局)電池使用時間(時間)24以上(5 分受信 / 55 分待ち受けの繰返しで)スピーカー部インピーダンス(Ω)8受信感度-0dBμemf(BER1×10-2)動作温度範囲(℃)-10~50
デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30D
アルインコ¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷登録局用のXEAL30Dと免許局用のXEAL40Dは、デジタル簡易無線機をマイク代わりにして行う戸別放送を受信するレシーバー兼特定小電力無線トランシーバーです。 厨房、事務所、工場など環境音が大きい場所ではハンディ機の音が小さくて聞き取れない、デジ簡ハンディ機は外部電源端子が無いから常時受信しづらい…そんなシーンで、大きなスピーカーと1Wの大音量で受信できるモニターとして使えます。 本格的な戸別受信機は多機能ですが高価で設置も複雑。小さなコミュニティでは導入が難しいですが、アルインコのXEALシリーズなら価格がリーズナブルで設置も簡単です。付属品壁面取付用プレート / AC アダプター EDC-209質量(g)約630(乾電池含む)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)5定格電圧付属 AC アダプター 100V / DC6V 出力 、又は単三形アルカリ乾電池 4 本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物)通信方式単信(プレストーク)周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】- XEAL30D : 351MHz 帯 35ch 登録局/- XEAL40D : 467MHz 帯 65ch 免許局(それぞれ任意の3chを登録)、【共通・受信周波数】- アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch(内1chを登録)/- AM ラジオ放送:522 ~ 1710kHz/- FM ラジオ放送:76 ~ 108MHz(AM/FMとも任意の5局を登録)、【共通・送受信周波数 】- 421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)送信出力10mW/1mW電池使用時間(時間)約24以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)受信感度デジタル簡易無線 0 dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線 -14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線 -14dBu(12dB SINAD)変調方式特小トランシーバー:F3E(FM), F1D(FSK)低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W / 本体 1W(8Ω)
ワイヤレス・スピーカーマイク
アルインコ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷専用Bluetoothスピーカーマイクです。トラスコ品番243-9439適合機種DJDPS71/DJDPX2セット内容充電用USBケーブル、回転式クリップ質量(g)138
デジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2
アルインコ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷Bluetooth対応のデジタル簡易無線です。適合機種クロスタッチ2セット内容ミドルアンテナ、リチウムイオンバッテリー、急速充電スタンド、ACアダプター、ベルトクリップ幅(mm)55.8高さ(mm)95.8質量(g)240奥行(mm)27.8アンテナサイズ(mm)100バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2200
ジャンプロープ ロンググリップ 2重跳び
アルインコ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷手軽に運動したい人にオススメのジャンプロープ!身長に合わせてロープの長さが調節できる。ハンドル部が長いため握りやすく、グリップもまわしやすいのでロープに力が伝わり、わずかな手首の動きで高速回転が可能。用途なわとび、運動、シェイプアップに。材質PP(ポリプロピレン)、アクリル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)色クリアブルー質量(g)164グリップ径(Φmm)18ロープ長さ(m)2.7アズワン品番64-5289-10
振動ボディケア ボディローラー
アルインコ¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷幅広ヘッドと高速回転で脂肪をしっかり揺らす。ダブルローリング運動(回転盤+回転ローラー)により、無段階調節の2つの回転運動がカラダに刺激を加える。回転速度は無段階で調節可能。片手で握って使いやすいハンドル。オートオフタイマー搭載。用途シェイプアップ、美容、腹筋、ウェスト、太もも、二の腕、シェイプに。付属品本体カバー、脱着式アタッチメント3種類質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])約1000~3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×162連続使用時間(分)15アズワン品番64-5289-04
ハードケース ESC-53
アルインコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。 裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。 EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
ソフトケース ESC-52
アルインコ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷ベルトに通して装着できます。 ベルトクリップも使えます。 EDS-16 変換アダプターもそのまま使えます。対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
防水スピーカーマイク EMS-72
アルインコ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷防水式ネジ止めコネクターが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応対応機種DJ-DP10A、DJ-DP10B、DJ-DP50H、DJ-DP50HB
ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A
アルインコ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷防水式ネジ止めコネクターが付いたヘッドセット 同時通話対応 送信状態をロックするには無線機側のPTTホールド機能をONに設定してください。対応機種DJ-P45/DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-BU50ADなど
咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A
アルインコ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
Max 40A DCDCコンバーター DT-840M
アルインコ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷最大出力40Aの高安定出力が、生み出す余裕のパワー どんなセッティングにも対応する各種端子を標準装備 電圧、電流独立表示の2連大型メーターで使用状況を確実に監視 長年の電源開発で培った定評あるプロテクト技術で安心をサポート質量(kg)約2.9出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続:36、最大:40外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×230(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ20A×2