カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アルインコ
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
5ページ目: アルインコのすべての商品

特定小電力トランシーバー(大音量/防塵・防沫型) DJ-PC27
アルインコ¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷簡単操作、シンプルタイプのトランシーバー(インカム)。音声出力は最大1W、業界最高水準の大音量。選べる4色展開のカラーバリエーション。チャンネルは交互通話の単信20ch・中継27chの合計47chを実装。運用時間は最大80時間、長時間運用が可能(単三アルカリ乾電池の場合)。濡れた手でつかんでも大丈夫、IP54相当の防塵・防沫。ポリカーボネート製で頑丈なボディ。発した声を検知して送信、VOX機能内蔵で、ハンズフリー運用が可能。通話中のバックノイズを大幅に低減し音声が聞き取りやすい、コンパンダー機能を採用(対応機種間のみ)。幅54.8mm×高さ94mm×薄さ29.2mm(突起物除く)、質量約100g(本体のみ)、コンパクトで軽量設計。アンテナは回転式で収納可能。距離が必要ない時はアンテナを折りたたんでコンパクトに。DJPB20シリーズのバッテリー、充電器、イヤホンマイク等が使用可能、増設、買い替えにもおすすめ。設定済みのDJ-PC27の設定データを無線で、複数の本機に一度に設定できるエアクローン機能が搭載。その他、50波のグループトーク、PTTオン/オフ(送信禁止設定)、キーロック、PTTホールド(送信保持)、コールバック(自分の話し声もイヤホンで聞く)、エンドピー(送信終了音)。コールトーン、ベル機能、操作ビープ音等、便利な機能も多く搭載。メイン/サブの2つのチャンネルを1秒ごとに交互受信し、どちらも通話できるデュアルオペレーションモード。対応する中継器(DJ-P113R/DJ-P114R/DJ-P116R/DJ-P102R)を、遠隔で設定。できるリモコンモード用途業務用連絡手段として(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業、医療・介護施設、クリニック、サロン、学校・官庁・地方自治体や自治会、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)。プライベートのコミュニケーションツールとして(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア)。ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー無線としてのホビーユース etc.)付属品ベルトクリップ(EBC-37)、簡易取扱説明書、保証書寸法(mm)W54.8×H94×H29.2(突起物除く)チャンネル数交互通話20ch+中継通話27ch電波形式F3E(FM)/F1D(FSK)防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mWRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(目安)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度音声出力1W(最大)動作温度範囲(℃)-10~+50 (ただし充電は0~+40)
ハードケース EHC-41
アルインコ¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷無線機を衝撃や汚れから保護して故障のリスクが減らせる実用的なアクセサリーです。付属のショルダーストラップは着脱でき、本体のベルトクリップが併用できるので、ソフトケースとしてもお使いになれます。無線機の抜けや落下を防ぐループ・ストッパー付きです。・細いワイヤーをアンテナにループして全面のホックに止めることで無線機がケースから飛び出すことを防止します。対応機種DJ-P400、DJ-P300/R200D/P240(DJ-P400はケースを付けたまま充電スタンドに載せられるEHC-40もお選びいただけます。)RoHS指令(10物質対応)対応
AC電源アダプター EA-198 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用
アルインコ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷対応機種DJ-DP50Hシリーズ(本体標準付属品)、DJ-DPS50/DJ-DPS50B(本体標準付属品)
カナル型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ)
アルインコ¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ねじ込みタイプは屋外や水回り、粉塵が多い場所にお勧めします。プラグを正しく締めていれば異物浸入のリスクは減りますが、イヤホン部分は防水ではなく、スポンジやイヤピースなどが濡れると故障しやすくなります。プラグに水分や汚れがあれば、抜き挿しする前にきれいに拭いてください。ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
耳掛け型ツイストコードイヤホン(ストレートプラグ)
アルインコ¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ストレートタイプは雨や水回りのしぶきがひんぱんにかからない屋内で、シフトでインカムの使用者の入れ替わりが多いときに、自分専用のイヤホンに簡単に挿しかえて使えます。屋外や水回りではこのときに異物が浸入しやすく、メーカー保証の対象外となりますのでご注意ください。ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V→DC 13.8V/MAX10A 直流安定化電源
アルインコ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子2系統でハンディ機への接続も簡単です。仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)4.4出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、10A以上ヒューズ容量(A)4RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)8(連続)、10(間欠)
AC100V→DC 13.8V/MAX17A 直流安定化電源
アルインコ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)6.3出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、17A以上ヒューズ容量(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)14(連続)、17(間欠)
AC100V→DC 13.8V/MAX5A 直流安定化電源
アルインコ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷5Wクラスの無線機、ハンディレシーバーやDX-R8受信機に最適、リニア式(トランス式)の小型電源です。仕様メーター:A/V切換式質量(kg)2.2出力電圧(V)DC6~15(可変)入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×83×148(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、5A以上ヒューズ容量(A)4RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)4(連続)、5(間欠)
リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199
アルインコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA
アルインコ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
耳かけ型ツイストコードイヤホン(3.5Φ) EME-68B
アルインコ¥2,498税込¥2,7481本当日出荷断線しにくい業務仕様です。適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMA長さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付
アルインコ¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷シリーズ最強パワーの振動&振幅で筋肉の深層部までケア。指先で触れるだけでスムーズに操作できるタッチセンサーを搭載。どこでも使えるコードレスタイプ。収納・持ち運びに便利な収納ケース付き。使いすぎを防ぐ安心のオートオフタイマー搭載。10分を経過すると自動で電源がオフに。用途ボディケア、マッサージなどに。ハンディ 全身ケア ヘッド 背中 肩甲骨 腰 肩 首 足 脚 電動 マッサージ器具 マッサージガン 筋膜リリース 振動 リラックス仕様振動レベル:3段階付属品アタッチメント5種類、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書材質ABS、ステンレス、シリコーン、PP、EVA質量(g)800振幅(mm)8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×6.3×21.1
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E
アルインコ¥44,980税込¥49,4781セット3日以内出荷82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
ジョギングマシン 保護マット付き
アルインコ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能付属品保護マット、シリコンオイル材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA質量(kg)29消費電力(W)320電源AC100V(50/60Hz)連続使用時間(分)60寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117制限体重(kg)100
ビューティーリング 背中こりトーレ
アルインコ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷かたまりがちな肩甲骨や腰にしっかりフィット!デスクワーク疲れや運動後のメンテナンス、お休み前のリラックスなどに2種類の突起で筋肉のコリをほぐし、疲れたカラダをケアします。コンパクトで軽量なため、持ち運びしやすくどこでも使用可能です。用途腰、背中のストレッチに。圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨/お尻/マッサージ/太もも/ふくらはぎ/すね/脚材質ポリプロピレン質量(g)250耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×21.5×7
コンパクトバイク サイクルン
アルインコ¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷ソファなどに座りながらラクに運動ができるコンパクトバイク。電源不要でお好きな場所で運動可能。コンパクトに折畳めるので使用しない時はスッキリ収納。ダイヤル一つで負荷調節が可能。机の上などに置いて上半身のエクササイズもでき、全身運動に活用できる。組み立て不要。ペダルベルト付き用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント材質スチール、ナイロン、PP、PVC、TPR質量(kg)2.2連続使用時間(分)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×43×28負荷方式摩擦負荷方式制限体重(kg)90
連結用ACアダプター
アルインコ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷EDC-214Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX1KA/RA
デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ
アルインコ¥4,898税込¥5,3881本当日出荷デジタル簡易無線DJ-DPS50/50B、DJ-DP50/50Hの標準付属品です。アンテナサイズ(mm)100
特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R
アルインコ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440チャンネル数中継用27ch、通話用20ch電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5厚さ(mm)50.4ケーブル長(m)約1.8質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
ハンズフリー 小型拡声器
アルインコ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844材質ポリカーボネート幅(mm)56高さ(mm)88質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36奥行(mm)26.2バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh防塵・防滴IP67相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2アズワン品番64-8912-52使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
シングル充電器スタンド
アルインコ¥3,598税込¥3,9581台当日出荷EDC-311Aに最多3台まで連結して充電出来ます。適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14
アルインコ¥1,998税込¥2,1981個欠品中対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
Max 8A DCDCコンバーター DT-908
アルインコ¥9,898税込¥10,8881台当日出荷約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター 使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用 連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応 フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4質量(g)約560使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102出力変動率(%)2以下保護回路過熱、逆接続(電源遮断)ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
折りたたみエクササイズマット
アルインコ¥4,498税込¥4,9481枚5日以内出荷長さ179cmのロングマット。折り畳めば1/6のサイズに。水に強い・軽い・クッション性が良いEVAを採用。 厚みは6mmで、ウォーカーやバイクの下に敷く保護マットとしても使える。 折りたたみタイプなので、マット特有の丸まり癖がつかない。用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。材質EVA厚さ(mm)6質量(kg)0.62色ブラック寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×1790×6
ヘッドセット防水プラグタイプ
アルインコ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1062対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
DJDPS70用ハードケース
アルインコ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様DJDPS70用ハードケーストラスコ品番859-1059適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB
DJDPS70用標準アンテナ
アルインコ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様DJDPS70用標準アンテナトラスコ品番859-1051適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
スピーカーマイク(スプリングプラグ)
アルインコ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷用途本体を触ることなく通信が行えますトラスコ品番404-6013適合機種DJDPS50、DJDP50H材質ABS樹脂質量(g)120
連結用ツイン充電スタンド EDC-186R
アルインコ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷本機を最多5台まで連結して、同時に10台まで対象の無線機を充電可能。 バッテリーだけの充電も可能です、予備バッテリー充電時にご活用ください。 リフレッシュ機能搭載でバッテリーの消耗を抑えます。トラスコ品番404-5980適合機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32材質ABS樹脂質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7
アルインコ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。【DJ-PX7の新機能】。既存のチャンネルとグループ番号を自動で検知して設定してくれるアクシュ(ACSH)、マスター機にしたDJ-PX7の設定を同時に多数のDJ-PX7にコピーできるエアクローンと、スマホから機能やチャンネルが書き込めるフリーアプリに対応(従来の手動設定も可能)。無線連結対応交互通話中継器DJ-P113Rにフル対応、中継器を設定するためのリモコン機能も装備(DJ-P113Rを複数設置して無線連結通話をするには、DJ-PX7を含む無線連結対応機が必要です。DJ-PX5のような連結中継に対応しない子機を混用すると正しく通話できません)。マイクをポンと叩く、PTTを1度押す、自分が話している間、のいずれかの動作から選べる自動受信音ミュート・自動解除の「接客モード」を採用。弱い信号はピピピ、中間はピピ、強い信号はピで知らせるエンドピー機能、「エンドピピ(商標登録出願中)」(アルインコ特許)を採用。付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)(内蔵電池・クリップ含む)50外形寸法(mm)41.6×52.6×17.2定格電圧DC3.7V(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70通信方式単信、半複信使用時間25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW通信距離ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(※屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu動作温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
ふくらはぎのミカタ 角度調節7段階 2WAY仕様
アルインコ¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷乗って・伸ばして柔軟性アップ!ふくらはぎのミカタ。ふくらはぎの張り、疲れのケアに。腰痛、脚の疲労回復の遅れ、冷え性、姿勢の乱れにアプローチするストレッチ器具。ストレッチ習慣で柔軟なふくらはぎを手に入れて、腰痛・猫背・血行不良によるむくみ・身体全体の冷えを改善。立っても座っても使える2WAY仕様で、無理なくラクな体勢で使える。本体付属バーの位置を変えるだけで7段階の角度調節可能。本体を閉じると自然にロック。収納用ロック機能付きで安心。隙間にスッキリ、収納も2WAY!スリムに自立するだけでなく、フック穴を利用した吊り下げ収納も可能。快適に使えるかかとクッション!厚さ9mmのクッションがかかとを保護。使用中のずれを防ぐ安心の裏面滑り止め付き用途ふくらはぎのストレッチに。ストレッチ器具 デスクワーク ながらストレッチ材質PS(ポリスチレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、TPE(熱可塑性エラストマー)、スチール耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角度最大時:25×29×20、収納時:25×29×7
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5
アルインコ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。スタートピー機能。送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能。・送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)、ストラップホルダー、簡易取扱説明書、保証書質量(g)内蔵電池・クリップ含む50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2通信方式単信、半複信使用時間交互通話時 25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWアンテナ22cmRoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :70mA、定格出力時 80mA、 BS時20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
フットエアー極
アルインコ¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷強力エアーでぎゅっと締め付け、ふくらはぎをリフレッシュ。エアーの効果でふくらはぎ全体を刺激。波型ベルトがふくらはぎにフィット!全面が面ファスナー式だから装着、サイズ調整が簡単。強度は「弱」「中」「強」の3種類。「+」「-」を押して、好みに合わせて調節ができます。持ち運びに嬉しい軽量タイプ。安心のオートオフ機能。10分の自動停止機能付きなので安心。材質ポリエステル、PVC、シリコーン質量(g)約340(ACアダプター含む)電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×20×3定格時間10分ふくらはぎ周り(cm)約30~50
5口充電スタンド
アルインコ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷EDC-162に接続して、同時に5台までの無線機を充電する5口スタンド。2個連結して10台まで充電も可能。EBP-179単体でも充電可能対応機種DJ-P221Aシリーズ・DJ-P222シリーズ・DJ-P421シリーズ・DJ-P422B-Tシリーズ・DJ-P422WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準
アルインコ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 。豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 。IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ。全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)。寸法:W55×H97.5×D30.5mm 。重量:約175g(ベルトクリップ含まず) 。付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-82)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ。登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-82でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応