特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
421件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7

    アルインコ
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。【DJ-PX7の新機能】。既存のチャンネルとグループ番号を自動で検知して設定してくれるアクシュ(ACSH)、マスター機にしたDJ-PX7の設定を同時に多数のDJ-PX7にコピーできるエアクローンと、スマホから機能やチャンネルが書き込めるフリーアプリに対応(従来の手動設定も可能)。無線連結対応交互通話中継器DJ-P113Rにフル対応、中継器を設定するためのリモコン機能も装備(DJ-P113Rを複数設置して無線連結通話をするには、DJ-PX7を含む無線連結対応機が必要です。DJ-PX5のような連結中継に対応しない子機を混用すると正しく通話できません)。マイクをポンと叩く、PTTを1度押す、自分が話している間、のいずれかの動作から選べる自動受信音ミュート・自動解除の「接客モード」を採用。弱い信号はピピピ、中間はピピ、強い信号はピで知らせるエンドピー機能、「エンドピピ(商標登録出願中)」(アルインコ特許)を採用。
    付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)(内蔵電池・クリップ含む)50外形寸法(mm)41.6×52.6×17.2定格電圧DC3.7V(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70通信方式単信、半複信使用時間25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW通信距離ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(※屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu動作温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。スタートピー機能。送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能。・送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。
    付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)、ストラップホルダー、簡易取扱説明書、保証書質量(g)内蔵電池・クリップ含む50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2通信方式単信、半複信使用時間交互通話時 25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWアンテナ22cmRoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :70mA、定格出力時 80mA、 BS時20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
  • フットエアー極 アルインコ

    フットエアー極

    アルインコ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    強力エアーでぎゅっと締め付け、ふくらはぎをリフレッシュ。エアーの効果でふくらはぎ全体を刺激。波型ベルトがふくらはぎにフィット!全面が面ファスナー式だから装着、サイズ調整が簡単。強度は「弱」「中」「強」の3種類。「+」「-」を押して、好みに合わせて調節ができます。持ち運びに嬉しい軽量タイプ。安心のオートオフ機能。10分の自動停止機能付きなので安心。
    材質ポリエステル、PVC、シリコーン質量(g)約340(ACアダプター含む)電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×20×3定格時間10分ふくらはぎ周り(cm)約30~50
  • 5口充電スタンド アルインコ

    5口充電スタンド

    アルインコ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    EDC-162に接続して、同時に5台までの無線機を充電する5口スタンド。2個連結して10台まで充電も可能。EBP-179単体でも充電可能
    対応機種DJ-P221Aシリーズ・DJ-P222シリーズ・DJ-P421シリーズ・DJ-P422B-Tシリーズ・DJ-P422WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ

    背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用

    アルインコ
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シーンを選ばず、いつでも簡単装着。肩甲骨を引き寄せて自然と正しい姿勢へ。ベルトを引いて面ファスナーで固定するカンタン装着。メッシュ素材で通気性よし。本体も薄いので服に響きにくい
    用途姿勢サポーターとして。背中 背筋 矯正 矯正サポーター 猫背 肩甲骨 姿勢材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、SBR、POM質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×25×1.4
  • デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準 アルインコ

    デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準

    アルインコ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 。豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 。IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ。全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)。寸法:W55×H97.5×D30.5mm 。重量:約175g(ベルトクリップ含まず) 。付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-82)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ。登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-82でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応
  • カナル型ツイストコードイヤホン(1軸ストレート) アルインコ

    カナル型ツイストコードイヤホン(1軸ストレート)

    アルインコ
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    ストレートタイプは雨や水回りのしぶきがひんぱんにかからない屋内で、シフトでインカムの使用者の入れ替わりが多いときに、自分専用のイヤホンに簡単に挿しかえて使えます。屋外や水回りではこのときに異物が浸入しやすく、メーカー保証の対象外となりますのでご注意ください。
    ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10充電スタンド(DJ-PX11対応) アルインコ

    10充電スタンド(DJ-PX11対応)

    アルインコ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    1つのスタンドで10台までのラペルトークが充電できます。別売の連結充電用ACアダプター、EDC-162と組み合わせて使います。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を10台まで、同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクササイズボール アルインコ

    エクササイズボール

    アルインコ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ボールに座るだけでお腹周りのインナーマッスルを刺激。座りながら骨盤運動やバランスエクササイズなどもでき、手軽に姿勢を整えることができます。さらに筋力トレーニングやストレッチにも活用できます。ボールの不安定さを利用することで、より効果的にトレーニングにできます。
    用途エクササイズ、バランス運動、ストレッチなどに。付属品エアーポンプ、専用キャップ、キャップ取り外し工具、メジャー材質PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン)質量(kg)1オレンジ直径(Φcm)最大65耐荷重(kg)150適応身長(cm)約165~180
  • パイプ用 樹脂キャップ 平角パイプ用 アルインコ

    パイプ用 樹脂キャップ 平角パイプ用

    アルインコ
    839税込923
    1袋(4個)
    当日出荷
    パイプ端部の見栄えを良くします。平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。
    トラスコ品番849-3813材質樹脂厚さ(mm)5ブラック
  • グリップチューブ/ピンク/ソフト アルインコ

    グリップチューブ/ピンク/ソフト

    アルインコ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ピンクタイプソフト
  • アンクルウェイト/-/2kg アルインコ

    アンクルウェイト/-/2kg

    アルインコ
    2,998税込3,298
    1個(2kg)
    4日以内出荷
  • アンクルウェイト/-/1kg アルインコ

    アンクルウェイト/-/1kg

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個(1kg)
    4日以内出荷
  • 足サポマット キッチンマット 51×106cm アルインコ

    足サポマット キッチンマット 51×106cm

    アルインコ
    7,298税込8,028
    1枚
    4日以内出荷
    足の負担軽減に特化したカラダにやさしいキッチンマット。最大圧力約30%軽減。8万回の圧縮テストで実証済みの耐久性。撥水性が高く汚れに強い。優れた遮音性。全辺安心のなだらか傾斜加工。
    用途キッチンマットとして。マット 低反発 高耐久 撥水 遮音 防音 キッチン 台所 体圧分散 お手入れ簡単材質PVC質量(kg)2.6ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×106×2.2
  • AC100V→DC 13.8V/MAX35A 直流安定化電源 アルインコ

    AC100V→DC 13.8V/MAX35A 直流安定化電源

    アルインコ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。
    仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)9.4出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上ヒューズ容量(A)10ファン温度制御式ファンRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)
  • ワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085 アルインコ

    ワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085

    アルインコ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    肩に乗せて使える新しい形のスピーカーマイクです。重量はわずか約175gの軽量設計。中央部がシリコン素材で長時間の使用でも疲れにくいです。スピーカーユニットと耳の位置が近いため、小さい音量で運用可能。内向けのスピーカーで自分に向けて音が鳴り、音漏れを最小限に抑えます。耳をふさがないので周囲の音が聞こえて安全、動き回りながらの作業に最適です。水滴や汗がついても大丈夫なIPX5防水仕様。※本品はサンワサプライ株式会社製品の斡旋品です。メーカーの設計部門で対応無線機との動作確認をしており、安心してお使いいただけます。
    適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MA、DR-DPM300SE、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DR-DPM61E質量(g)約175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×208×66保護等級外郭:IPX5充電時間(時間)約3Bluetooth適合規格:Bluetooth Ver.5.0
  • コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A) アルインコ

    コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A)

    アルインコ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。
    質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む)電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約)時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて)インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA)充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間)周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz)受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃)電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM低周波出力最大100mW以上(8Ω時)
  • EMSベルト アーム&レッグ 充電式 10段階強度調節 4種モード アルインコ

    EMSベルト アーム&レッグ 充電式 10段階強度調節 4種モード

    アルインコ
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷
    筋肉の奥深くにアプローチしながらトレーニング効果をサポート。選べる4種類のモード。10段階強度調節。シリコーン素材の電気パッド搭載でジェルパッドなどの消耗品が不要。どこでも使えるコードレス。軽量で装着感を軽減
    用途トレーニングのサポートに。アルインコ ALINCO コードレス EMSマシン アームベルト フィットネス 電気パッド 健康グッズ 筋肉 足 ふくらはぎ 腕 二の腕 トレーニング エクササイズ付属品充電用USBコード仕様対応サイズ(ふくらはぎ・腕)(cm):25~40質量(g)100消費電力(W)約5(充電時)電源DC 5V 1A(USB)充電時間約30分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×47.5×0.6定格時間10分
  • スタンド型充電器セット アルインコ

    スタンド型充電器セット

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1台
    3日以内出荷
    DJ-X81標準付属充電器のスペアです。放電したEBP-179を約10時間で満充電します。
    適合機種DJ-X81、DJ-X82RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル簡易無線登録局 アルインコ

    デジタル簡易無線登録局

    アルインコ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。2系統の連絡が簡単にできる、デュアルオペレーション機能搭載です。独自の秘話キーを追加し、セキュリティを強化します。安心の2年間保証です。2200mAhの標準リチウムバッテリー・急速充電器・アンテナが付属しています。3時間の充電で11時間運用可能です。IP67相当の防塵・防浸設計で、丈夫なポリカーボネート製のボディです。温度センサーやショックセンサー・音声ガイダンス・通信録音など多彩な機能群を搭載です。
    用途業務連絡通話全般仕様免許・資格要不要:要登録申請セット内容標準リチウムバッテリー、急速充電器、ミドルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、申請書類、取扱説明書、保証書材質ポリカーボネート幅(mm)55.8高さ(mm)95.8奥行(mm)27.8電源バッテリーチャンネル数82保護等級IP67アンテナサイズ(mm)100プラグタイプねじ込み式距離(km)市街地通話:1、郊外通話:4送受信周波数(MHz)351アンテナ方式ミドルアンテナ音声出力700mw
  • 5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKA アルインコ

    5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKA

    アルインコ
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    人気の Air-InCom.Lite 対応簡易無線登録局にハンディタイプが登場!。新割当てで広がったチャンネルでの簡易無線運用と、アプリ無線「Air-InCom.Lite(エアーインカムライト)」での通信を両立。直接電波が届くところは従来の簡易無線。圏外エリアは本機とBluetoothでペアリングしたスマホを使うアプリ無線。どちらも無線機のハンドマイクのPTT操作で通話可能!。
    質量(g)約244使用温度範囲(℃)-20~+60温度範囲(℃)充電時:0~+45定格電圧(V)7.2(電池端子)消費電流(mA)500以下(定格受信時)通信方式単信(プレストーク)消費電流(A)1.8/1.1/0.8以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切替式(偏差: +20%、-50%以内 / アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)351MHz帯 3R/3Tデジタル簡易無線 82ch (3S/3U用上空15CHは受信のみ可能)受信感度- 5 dBμ VEMF以下(BER 1 %)変調方式4値FSK電波型式F1C F1D F1E F1F低周波出力700mW以上(10%歪 時)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)55.8×95.8×32.5
  • 充電スタンド EDC-326R アルインコ

    充電スタンド EDC-326R

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    バッテリーのみでも充電可能です。
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX2ERARoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80) アルインコ

    ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80)

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります) 。アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。
    質量(g)約80(単三形乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179)チャンネル数28ch周波数範囲806.1250~809.7500MHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7)RoHS指令(10物質対応)対応電波型式F1E/F1D(GFSK)
  • 業務仕様タイピン型マイク アルインコ

    業務仕様タイピン型マイク

    アルインコ
    6,498税込7,148
    1セット
    3日以内出荷
    DJ-TX80専用マイクです。マイクの裏に回転式のマイククリップがついています。
    適合機種DJ-TX80RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストハンドグリップ15~30kg アルインコ

    アジャストハンドグリップ15~30kg

    アルインコ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤルを回すと負荷調節ができるハンドグリップ。ダイヤルを上下に動かすことによって15kgから30kgの間で負荷調節が可能。軽量かつコンパクトだから手軽に腕を鍛えることができる。テレビを見ながら、仕事の合間などに筋力強化が可能。グリップが細く、握りやすい形なので力が入りやすく、快適に運動ができる。
    用途腕のシェイプアップに、ゴルフや野球などのスポーツのための握力強化に、ケガ後のリハビリやロコモ対策に。質量(g)116負荷重(kg)約15~30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.8×2.7×15.4
  • ネックこりトーレ アルインコ

    ネックこりトーレ

    アルインコ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【ストレッチ×指圧】自分の頭の重さでコリをほぐすアーチチューブ。【異なる2種類の突起】両面の2種類の突起で筋肉の緊張をほぐす。表面:自らの頭の重さで、首の後ろをストレッチ/裏面:頭の付け根から首の周りの筋肉を刺激。【軽量・コンパクト】重さは200gでコンパクト。持ち運んでどこでもストレッチ。
    用途肩こり、首のコリほぐしに。ストレッチ/指圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨材質PP(ポリプロピレン)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9
  • 足つぼのっけ アルインコ

    足つぼのっけ

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    【乗るだけで足裏のコリを簡単ケアできるケアグッズ】足は心臓から一番遠く、重力の影響もあリ血が心臓に戻りにくいので、血流が滞りやすい部位です。仕事や家事などで長時間同じ姿勢を続けると、血流はより悪化しコリや疲労など全身に影響を及ぼすこともあります。足つぼのっけで、カンタンに足裏全体を刺激し、毎日の足の疲れを癒しましょう。【乗り方いろいろ】はじめてや初心者の方は座ってのご使用をオススメします。慣れてきたら立って足踏みなどレベルに合わせて様々な使い方ができます。【取り外してお好みの位置に】取り外しが可能なため、左右の間隔を開けたり前後に置くなど、体格や骨格に合わせて細かく調節できます。重ねて収納も出来るのでコンパクトに保管できます。【ぐらつきを防ぐ滑り止め付】裏面の滑り止めクッションでぐらつきを防ぎ、快適に使用できます。
    用途足裏マッサージに。足つぼマット/足つぼ/マッサージ/足裏マット/コンパクト/血行/血流/コリ/むくみ材質PP、EPE質量(g)約200耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×24.5×2.3
  • トランポリン アルインコ

    トランポリン

    アルインコ
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    【気軽に全身エクササイズ】トランポリンは全身の筋肉をバランスよく動かせるため、短時間で効果的にカロリーを消費できる運動です。さらに、骨に刺激を与えることで強い骨を作ることができます。テレビを見ながら、音楽を聞きながら、楽しくジャンプエクササイズ可能です。着地面は弾力があり、膝や腰などの痛みが気になる方も、安心して運動できます。【ゆとりあるスペースで快適に運動】ジャンピングスペースは直径約71cmと、お子さんはもちろん大人も快適に運動することが出来るゆとりあるサイズです。また、安全性、静音性の高いゴム素材を採用しており、音も静かでマンションやアパートでも安心してお使いいただけます。【床を傷つけないゴムキャップ付き】床と接するレッグの底面には、床へのダメージを軽減して傷を予防するゴムキャップ付きです。【カンタン組立】シンプルな構造で、工具を使わずにあっという間に組立が可能なのですぐに運動を始められます。また、使わない時には折り畳んでお部屋の隅にコンパクトに収納ができて便利です。
    用途室内でのフィットネスに。エクササイズ/家庭用/大人用/子供用/運動/筋トレ/老化防止/脂肪燃焼/基礎代謝材質スチール、PP(ポリプロピレン)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(kg)約4.8フレーム92cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92×92×27パッドゴム式パッド制限体重(kg)80
  • 脚立・足場台用緩衝材 かばっ太郎 アルインコ

    脚立・足場台用緩衝材 かばっ太郎

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    脚立・足場板の接触や転倒による傷つきを防止するための緩衝材です。
    トラスコ品番412-9695材質ポリエチレン厚さ(mm)40縦(mm)113横(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバー アルインコ

    特定小電力トランシーバー

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種
    質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114種類特定小電力端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0)アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互通話周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)通信距離(m)PX5間にて市街地:100動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
  • ヘルメットクリップ2個セット アルインコ

    ヘルメットクリップ2個セット

    アルインコ
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種DJ-PHM10
  • チューブ式アダプター アルインコ

    チューブ式アダプター

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-21A、EME-21AB、EME-32A、EME-39A、EME-41A、EME-43A、EME-62A
  • 耳栓アダプター (FP0412)×3個入り AD015 アルインコ

    耳栓アダプター (FP0412)×3個入り AD015

    アルインコ
    599税込659
    1セット(3個)
    8日以内出荷
    適合機種EME-57A
  • 耳掛けフック (FP0411)×3個入り AD014 アルインコ

    耳掛けフック (FP0411)×3個入り AD014

    アルインコ
    899税込989
    1セット(3個)
    当日出荷
    適合機種EME-57A
  • カナルイヤーピースセット大中小×3個入り AD004 アルインコ

    カナルイヤーピースセット大中小×3個入り AD004

    アルインコ
    599税込659
    1セット(3個)
    当日出荷
    適合機種EME-34A、EME-36A、EME-70A、EME-652CARoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、単3乾電池) アルインコ

    【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、単3乾電池)

    アルインコ
    4,398税込4,838
    1セット(2台)
    6日以内出荷
    最小クラスの小型トランシーバー。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
    付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)76(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3アンテナサイズ(mm)約75防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約600(見通しのよいところ)使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時)特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど通話方式交互サービス分類レンタル
  • 12連充電スタンド EDC303 アルインコ

    12連充電スタンド EDC303

    アルインコ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    同時に12台まで対象の無線機を充電可能。
    トラスコ品番357-4743対応機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル充電器セット アルインコ

    シングル充電器セット

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約2時間で満充電する急速充電器 継ぎ足し充電も可能 EDC-295R(連結充電用スタンド)を3台まで連結可能
    セット内容EDC-300(USBアダプター)、EDS-37(充電ケーブル)対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
  • 連結充電スタンド アルインコ

    連結充電スタンド

    アルインコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    EDC-156(連結用アダプター)を使用し、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
    対応機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M11
  • 連結充電スタンド アルインコ

    連結充電スタンド

    アルインコ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    EDC-122(連結用アダプター)を使用し、最多5台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
    付属品連結用ケーブル対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P12