交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。
単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。
セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。)
通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。
簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。
2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。
カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。
スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。
一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。
イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。
マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力
保護等級IP67相当
仕様テールノイズキャンセラー
付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ
定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)
チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)
消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW(連続通話は1mW)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
インピーダンス(Ω)約2k
受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40
電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)
低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。
幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。
音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。
Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。
Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.
種類特定小電力
通信方式(送信部)交互(単信)
セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップ
色ブラック
タイプロングアンテナ
使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40
定格電圧(V)DC3.7/4.5
チャンネル数(交互)9+11ch
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)
消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000
周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数
電池リチウムイオンバッテリーパック
電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力10mW/1mW
充電時間(時間)約3
出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)
受信方式ダイレクトコンバージョン
接地マイナス接地
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P112Rレピーターとの相性はバツグン。
電池は内蔵式でかさばらず、単3電池1本の他、オプションのマルチチャージャーで最大5連結、10台分の充電を可能にするEBP-179充電池にも対応。
送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。
操作は簡単、チャンネルと1-7番のグループトーク番号、エンドピーの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。
フロントパネルにはラベルプリンターの6mm幅テープがぴったり貼れるくぼみ付、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。
種類特定小電力トランシーバー
付属品ベルトクリップ
質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)
使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40
定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)
チャンネル数交互20、中継27
感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)
機能キャリアノイズを低減するコンパンダー、VOX内蔵、音で知らせる減電池警告、エンドピー&ビープ音、グループトーク(7トーン)、自分の声がイヤホンで聞けるコールバック
使用時間【単3形アルカリ乾電池】約29時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約26時間
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
通信方法単信(交互)・半複信(中継)
電波形式F3E(FM)
送信出力10mW
適合バッテリーEBP-179
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。
IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。
幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。
曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。
電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。
VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。
ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール
ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。
自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。
コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。
防塵防水性能IP67
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
送信出力10mW-1mW切り替え可
付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ
消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)
通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)
インピーダンス約2kΩ
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6
チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch
種類特定小電力
接地マイナス接地
通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)
電波型式F3E(FM),F1D(FSK)
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
低周波出力最大60mW以上(8Ω)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー
ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。
交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。
設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー
質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)
定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh
チャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch
消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲(MHz)421/422/440
防塵防水性能IP67
送信出力10mW、1mW
外部端子DC5V~6V EIAJ区分2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)
受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)
電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)
低周波出力80mW以上
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。
設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。
イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。
さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。
タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。
一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。
ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は
人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。
熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー
厚さ(mm)最薄部:24
定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子
チャンネル数47ch(単信20/半複信27)
対応RoHS
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9
機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション
消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
電波形式F3E (FM)
防塵防水性能防水(IP67)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。
種類特定小電力トランシーバー
トラスコ品番491-6093
質量(g)約174(単三乾電池含む)
使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
チャンネル数交互9+11ch&中継9+18ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k
通信方式交互(単信)・交互中継(半複信)
周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数
防塵防水性能IP54
送信出力10mW(1mW切り替え可)
通信距離(目安)河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上、直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~20m程度
接地マイナス接地
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
音声出力400mW(0.4W)以上(イヤホン端子は80mW以上)
電波型式F3E(FM)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。
強力バイブレーター。騒がしい現場でも着信を聞き逃さない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。
イヤホン断線感知機能。本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞き逃すことがありません。
減電池警告音とエコモード。うっかり電池切れ・・・がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。
テールノイズキャンセラー。スケルチが閉じる時の耳障りな「ザ」音をカットして長時間の使用でも快適です。
送信音声モニター。送信中の自分の声がイヤホンでも聞けるコールバックも人気の機能です。
選択呼出しと圏外チェッカー。グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます(同時に設定することはできません)。
用途【ミドルアンテナ】小売り・飲食・娯楽などの店舗で、接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングアンテナタイプの80%程度。
【ロングアンテナ】工事現場や工場。林業・農業の作業時。警備・誘導。小・中規模商業・イベント・セレモニー関連施設/医療・介護施設のようなハイパワー無線機が使えない場所。学校・官庁・自治体。倉庫などの物流関連施設。自治会などの防災活動連絡用にも乾電池1本仕様が最適です。
種類特定小電力トランシーバー
付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ
質量(g)約100(本体のみ)
使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
チャンネル数交互9+11、中継9+18
感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(電池収納部の突起除く)
使用時間【単3形アルカリ乾電池】約33時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間
周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数
通信方法交互(単信)&交互中継(半複信)
電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力10mW-1mW切替
適合バッテリーEBP-179
防水保護等級IP67相当
DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。
DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類特定小電力
通信方式単信、半複信
周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用
チャンネル数交互20ch 中継27ch
変調方式F3E(FM) / F1D(FSK)
動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45)
定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh)
消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23
低周波出力50mW以上(8Ω)
受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く)
質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む)
送信出力10mW/1mW
電池使用時間(時間)約8(BSオン)
充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも)
通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局
使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)
定格電圧(V)7.2(電池端子)
アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220
消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)
消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)
防塵防水性能IP68
送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)
周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50
送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局
受信感度-5dBμ (BER 1%)
変調方式4値FSK
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
低周波出力700mW以上 (最大時)
連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。
送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。
受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。
無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。
送信中の声をモニターできるコールバック機能。
チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。
DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
種類特定小電力トランシーバー
質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)
使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40
定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)
周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信
電波形式F3E(FM)
適合バッテリーEBP-179
サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要
種類特定小電力
防塵防水性能IP67
周波数帯域(MHz)UHF420/440帯
電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)
チャンネル数交互20ch、中継27ch
通信方式交互(単信)&交互中継(半複信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40
定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)
消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200
外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7)
送信出力10mW-1mW切り替え
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)
機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載!
使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33
充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6
付属品ベルトクリップ
通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)
ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ!
単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。
アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。)
汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。
幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。
大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。
送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。
スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。
音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。
Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。
送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力
通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応
保護等級IP54防塵防沫
付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)
定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3
チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)
消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)
周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数
送信出力10mW/1mW
受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40
電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)
低周波出力最大100mW以上(8Ω)
業務ユースに最適な個性派デジタル・トランシーバー,クロス・タッチ!
液晶は無く、すべての操作、状態、設定を音声でガイド。音声は日本語で、例えば「アクシュモードです。設定元のトランシーバーを送信して下さい」のように詳細。
サービス業にもなじみやすい、スタイリッシュで高級感のあるデザイン。
通常の30CH(チャンネルモード)の他に、予めチャンネル番号、ユーザーコード、秘話、VOXの設定をプログラムした、リセットしても消えない「プリセットモード(チャンネル)」を実装。出荷状態で30個、パソコン編集ソフトを使えば50個の間で増減でき、DJ-DPX1同士で使うときは番号を合わせるだけでUCや秘話を使った通話が可能。
従来のデジ簡機の機能やセットモード項目とほぼ同等の内容を十字キーだけの操作で設定可能。ベルトクリップを外さずに操作できるので快適。
既にAMBE方式の3Rデジ簡を使用中ならACSH(アクシュ)機能で自動的にチャンネルとユーザーコードをサーチして設定、キーロック。DJ-DPX1同士で使うなら1台だけ設定を済ませ、残りはまとめて無線でエア・クローン。パソコンプログラミング不要で多数のDJ-DPX1のセットアップも容易。
外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。
強化キーを含むメーカー独自の49万通り秘話コード、イヤホン断線検知、送受通話録音など、メーカー製登録局の便利な機能は全て採用。
コンパクトながらBS無しでも11時間の長時間運用が可能なバッテリーパック、最長でも3時間で充電する急速充電スタンド、ミドルサイズのアンテナとクリップが付属する便利なオールインワン。(外部マイクのみお好きなものを別途お求めください。)
保護等級IP65/66/67相当
付属品アンテナEA-247(長さ約100mm)、バッテリーパックEBP-98Li-Ion7.2V/2200mAh、シングル急速充電スタンドEDC-214R、充電専用ACアダプターEDC-215、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類一式(外部マイクの使用が基本のため、防水キャップADJP221は付属しません。)
質量(g)約218(付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップは含まず)
使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)
定格電圧(V)7.2(電池端子)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)
アンテナサイズ(mm)約100(EA-247)
周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch
送信出力5W/2W/1W切り替え式(偏差:+20%、-50%)
モードデジタルモード
受信周波数351.16875~351.19375MHz3S用上空5CH
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
インピーダンス(Ω)アンテナインピーダンス(出力端子):50
受信感度-5dBμ(BER1%)
変調方式4値FSK(電波型式F1CF1DF1EF1F)
低周波出力700mW以上(最大時)
ヘルメットや作業帽が不可欠なビジネスシーンに特化したトランシーバーです
ヘルメット・作業帽への取り付けに特化、イヤホンマイクケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消
バッテリー、充電用アダプターがセットのオールインワンパッケージ
特定小電力無線の全47chの交互通話、親機なしで2・3・4者間同時通話に対応
交互通話は単体中継(DJ-P114R等)に加え、最多4台までの連結中継(DJ-P102R等)に対応
防水・防塵性能はIP66
ヘルメットへの取付はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能
運用時間は交互・中継通話約50時間、連結中継36時間、同時通話11時間、3・4者間同時通話でも8時間の長時間運用が可能。(メーカー基準による)
設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスの操作に加えてスマホアプリ、現在のチャンネルとグループトーク番号を自動設定させるACSH、セットモード項目もすべて含んで設定できるエアクローンを実装、初期設定の手間を大幅に軽減
本体内部に高性能アンテナを内蔵、東部へ装着することで人体への影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保(目安:障害物の無い平地にて交互通話200m、同時通話100m)
VOX、エンドピピ、受信音ミュート、マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラーム、バックノイズ低減(コンパンダー)など多彩な機能と拡張モードも含んで39項目ものセットモードでカスタマイズも自在
用途測量、クレーン玉掛、重機作業、工事現場、ドローン作業、解体作業、各種工場での連絡に
適合【中継器】DJP101R/P111R/P112R
トラスコ品番244-0472
セット内容バッテリーパック(EBP108)、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本、ケーブルクリップ×2個、ACアダプター(EDC122)
材質本体部:ポリカーボネート
幅(mm)82
色ブラック
高さ(mm)95
質量(g)260
奥行(mm)46
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
従来機DJ-P221に、チャンネル自動設定のACSH機能を新たに採用したモデルとなります。
VOX、コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書
質量(g)約128(乾電池、クリップ含む)
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く)
防塵防水性能IP67相当
送信出力10mW、1mW
スピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω/内蔵スピーカー)
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。
色黒
種類デジタル簡易無線
使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)
定格電圧(V)7.2(電池端子)
保護等級IP68相当
アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220
消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時)
消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)
送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)
周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50
送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T)
受信感度-5dBμ (BER 1%)
変調方式4値FSK
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
低周波出力700mW以上 (最大時)
簡単操作でコストパフォーマンスに優れた特小トランシーバー、DJ-P21/P9/P11の進化形です。
アルカリ乾電池2本で約40時間のロングライフ設計。
ポケットにすっきり収まる薄型軽量ボディ。
オプションアクセサリーはDJ-P21(P9/P11)と全て共通。
イヤホンの故障を音と表示で知らせる断線検知機能。
音で知らせる減電池警告ビープ。
話すと送信、黙ると受信のハンズフリーができるVOXを内蔵。
50トーンから選べるグループトーク、送信禁止のPTTオフ、送信時にイヤホンで自分の声が聞こえるコールバック、緊急警報など便利な機能を満載。
種類特定小電力
付属品ベルトクリップ EBC-30、ハンドストラップ、ネック・ストラップ取り付け用パーツ(ストラップチェーン)
定格電圧(V)DC2.4~3.0(電池端子)
チャンネル数交互20ch、中継27ch、中継は440MHz/TX、421MHz/RX 固定
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)58×100×19
消費電流(mA)送信:約100、受信定格出力時約180、待ち受け時約100、バッテリーセーブ動作時約17
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k
通信方式単信、半複信
使用電池単三アルカリ乾電池2本またはEBP57N(2本セット)
周波数範囲(MHz)421、422、440帯特定小電力無線47ch
送信出力10mW固定
端子外部電源端子:DC4.5~6.0V
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
変調方式リアクタンス変調
動作温度範囲(℃)本体:-10~50、充電器:0~+40
電波型式F3E(FM)
低周波出力70mW以上(8Ω)
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書
質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45
定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)
チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch
保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3
消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線
送信出力10mW・1mW
アンテナ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。
質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む)
電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約)
時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて)
インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA)
充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間)
周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz)
受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA
周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃)
電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM
低周波出力最大100mW以上(8Ω時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
シンプルで使いやすい、広域通話も可能な軽量型ハイパワーデジタルトランシーバー (デジタル簡易無線・登録局)。バッテリー、充電器、耳掛け型イヤホンマイク、ベルトクリップがセットのオールインワンパッケージ。コンパクトながら15時間の長時間運用を実現し、一回の充電で一日の業務時間をカバー。外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。アルインコ独自の49万通りの秘話コードももちろん搭載、高い秘匿性を確保。操作は十字キーと音声ガイダンスで、簡単に設定可能。直感的な操作が可能なため、装着した腰元から本体を外さずに操作できるので快適。イヤホン断線検知機能、送受通話録音など、アルインコ製登録局の便利な機能は全て採用。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
その他【運用時間(BSあり)】15時間
付属品バッテリー(EBP-98)、充電スタンド(EDC-214R)、ACアダプター(EDC-215)、耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、ベルトクリップ(EBC-46)
質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず)
対応【通話距離】3~4km(見通しの良いところ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)
充電時間最大 3 時間
周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch
送信出力5W/2W/1W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応
技術基準適合証明取得機種
質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114
種類特定小電力
端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)
チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)
定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0)
アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、
消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k
通信方式交互通話
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW(連続通話は1mW)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)
通信距離(m)PX5間にて市街地:100
動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)
電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン)
低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
店舗やクリニック、へサロンなど、狭い通話距離に最適の超小型・軽量タイプ
キャリアノイズを低減するコンパイダー
音で知らせる減電池警告
イヤホンの断線検知機能
50トーンのグループトーク
話すと送信、黙ると受信のVOX
設定内容をお知らせする音声ガイダンス
自分の声がイヤホンで聞けるコールバック
受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」をカットするテールノイズ・キャンセラー
種類特定小電力トランシーバー
付属品クリップ(EBC-48)、ストラップホルダー(ADHPX5)
質量(g)50(内蔵電池・クリップ含む)、44(内蔵電池のみ含む本体)
定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池)
チャンネル数9+11ch交互通話、9+18ch中継通話
対応(中継器)DJ-P10R、DJ-P11R、DJ-R100D、DJ-P101R、DJ-P111R、DJ-P112R
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)
消費電流(mA)(送信)約70、(受信)定格出力時:約80、BS時:約20
使用時間内蔵リチウム電池(700mAh・3.7V):約25時間
充電時間約3時間(EDC-207A、EDC-208R+EDC-162)
通信方法単信(交互)・半複信(中継)
送信出力10mW
通信距離障害物のない平地:DJ-PX5同士で200m程度、市街地:100m程度
通話方式単信(交互)・半複信(中継)
電波型式F3E(FM)
デジ簡とアプリ無線、この1台でどちらにも対応。双方をつなぐ中継機能も搭載!。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)は付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間とも高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3S/3Uの15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品マイクロフォン EMS-61、DCケーブル、モービルブラケット&ネジセット、マイクハンガー、申請・説明・保証書類一式
質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)
通信方式単信(プレストーク)、4値FSK(電波型式 F1E / F1D / F1C / F1F) / コーデック AMBE+2
送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) / 500mA以下(待ち受け時) / 40mA以下(電源オフ時の待機電流:ACC使用時のオフ 5mA)
送受信周波数(MHz)351.20000 ~ 351.63125/ (CH01 ~ CH70) / 351.03125 ~ 351.10000/ (CH71 ~ CH82) ※上空15CHは受信のみ可能
BluetoothBluetooth Ver4.2準拠 / 送信出力Class1 / 対応プロファイルHFP
受信感度-3dBuVemf 以下 (BER1 × 10 )@13.8Vdc
低周波出力(最大時)本体または外部スピーカー接続時 2W以上/スピーカーマイク接続時 0.8W以上
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
技術基準適合証明取得済の無線ユニット XE1148/XE1126 を内蔵。
重機など作業用車両や各種クレーンでの同時通話に最適、交互通話の基地局にも!
各部のセパレートが可能なプロ仕様特定小電力トランシーバーです。
寸法(mm)無線機:59.8×411×34/操作:140×40×178
高さ(mm)(マイク)約533
質量(g)2600
タイプ車載型
種類特定小電力
定格電圧 DC V13.8/26.4±10%
保護等級無線部(連結ケーブル接続時のみ)IP65/66/67耐塵・耐水・耐浸
消費電流(mA)送信時:350以下/受信定格出力時:600以下/受信待ち受け時:300以下
電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)・通信方式:単信、半複信、複信
送信出力10mW、1mW
RoHS指令(10物質対応)対応
送受信周波数(MHz)421/422/440(帯特定小電力無線47ch)
受信感度-14dBu(12dBSINAD)
音声出力2W以上(本体スピーカ)/800mW以上(外部出力)
動作温度範囲(℃)-10~+50
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2
アンテナサイズ(mm)22
周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数
チャンネル数交互/20ch、中継/27ch
変調方式F3E(FM)
通信方式単信、半複信
動作温度範囲(℃)-10~50(充電0~40)
定格電圧(V)DC3.7(電池専用)
消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20
低周波出力50mW(8Ω)
受信感度14dμ以下(12dBSINAD)
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。DJ-PB20シリーズに便利なACSH機能を追加したモデルです。
※従来のPB20と性能、操作、アクセサリーは一切変わりません。ACSH以外の機能は全てPB20と共用して通話できます。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm、軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディとなっており、アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式を採用しています。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書
種別特定小電力トランシーバー
質量(g)約174(単三乾電池含む)
種類特定小電力
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
チャンネル数20ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
連続使用時間(時間)乾電池=60/ EBP-70=26
アンテナサイズ(mm)約80
通信方式交互
送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)
充電時間(時間)約2.5(空のEBP-70を満充電)
スピーカー出力(mW)本体スピーカー 400 以上、外部出力 80 以上
通信可能距離(m)河川敷のような、障害物の無いところ:500程度、郊外の住宅地や見通しの良い道路上:300程度、市街地:100~200程度、建物の中:建材、構造によって大きく変わります。
防水保護等級IP54
電波型式F3E(FM)
GPSによる位置情報を常時送受信。通話相手の方角と距離を液晶画面に表示します。
免許、資格不要。国内なら陸上だけでなく上空、海上でも目的を問わず誰でも使えます。
パソコンで子機の位置を表示可能。無償配布のソフトと製品同梱のケーブルを使い、パソコンに仲間の位置を地図で表示できます。
屋外での通話に適したVHF帯を使用。GPS信号が受信できる屋外での使用に最適なVHF142/146MHz帯の全18chを実装しています。
通信方式単信(単向・同報)
防水性IP54
仕様【通話距離の目安】広い障害物のない場所、ビルの屋上など高所:3km又はそれ以上、障害物が少ない平地:1~2km程度、ビルや建物が多い市街地:200~500m程度
付属品USB充電ケーブル(EDS-32)、充電用USBアダプター(EDC-300)、Li-lonバッテリーパック(EBP-180)、ベルトクリップ(EBC-57)、アンテナ(EA-271)、ハンドストラップ
質量(g)約110(本体のみ)、約163(アンテナ、バッテリーパック付き)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、USBアダプター:0~+40
定格電圧(V)DC3.8(EBP-180バッテリーパック)、DC5(USBアダプター接続時)
チャンネル数通話用:17ch、呼び出し専用:1ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物除く)
アンテナサイズ(mm)約150
消費電流(mA)送信:600以下、受信:500以下(外部スピーカー8Ω、音量最大、非充電時)
周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375、受信専用 FM放送:76.1~108
電波形式F1E、F1D
送信出力500mW(+20%、-50%)
充電時間(時間)約4.5
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
接地マイナス接地
インピーダンス(Ω)アンテナ:50(本体側接栓SMA-J)
受信感度BER1%、-3dBμVemf以下(スタティック時)/+5dBμVemf以下(フェージング時)
変調方式4値FSK
低周波出力10%歪、インピーダンス8Ω、300mW以上(内部スピーカー)/150mW以上(外部スピーカー)
音声圧縮方式TOKUDER
通話時間(時間)約11(バッテリーセーブON時)/約9(バッテリーセーブOFF時)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。コンパクトながらBS無しでも11時間の長時間運用が可能なバッテリーパック、最長でも3時間で充電する急速充電スタンド、ミドルサイズのアンテナとクリップが付属する便利なオールインワン。通常の30ch(チャンネルモード)の他に、予めチャンネル番号、ユーザーコード、秘話、VOXの設定をプログラムした、リセットしても消えない「プリセットモード(チャンネル)」を実装。・従来のデジ簡機の機能やセットモード項目とほぼ同等の内容を十字キーだけの操作で設定可能。ベルトクリップを外さずに操作できるので快適。・外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。・強化キーを含むメーカー独自の49万通り秘話コード、イヤホン断線検知、送受通話録音など、メーカー製登録局の便利な機能は全て採用。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
付属品バッテリー(EBP-98)、充電スタンド(EDC-214R)、ACアダプター(EDC-215)、耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、ベルトクリップ(EBC-46)
質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず)
出力(W)送信:5/2/1
種類デジタル簡易無線登録局
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)
時間運用:11 時間
充電時間最大 3 時間
周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch
防塵防水性能IP65/66/67
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(通話)3~4km(見通しの良いところ)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
町内会や自治会、会社や工場など小さなコミュニティで簡単に情報発信ができる戸別放送システム用の端末です。2023年秋のデジタル簡易無線チャンネル拡大に対応しました。誰でも開設できる免許・資格不要の登録局用XEAL30DEは地域コミュニティ向け、免許局用XEAL40DEは会社、工場、各種施設など法人向けです。(免許局は法人に限り使用可能で無線局免許が必要です。販売店にご相談ください。)。設置は電波が受信できるところに壁掛けか据え置きして、ACアダプターをコンセントにつなぐだけです。マイク代わりの送信機は携帯型トランシーバーや車載型トランシーバーが使えるので場所にとらわれず運用でき、非常時でも柔軟に対応できます。屋上など高い場所に設置した高性能アンテナを使えば放送エリアはさらに広がります。操作は日本語の音声ガイドがアシスト。ACSHモードとスマホアプリで簡単に初期設定を済ませることができ、台数が多くてもエアクローンで一度にその設定を無線でコピーします。最長5分の放送メッセージを8件まで録音可能。録音したメッセージを特小無線周波数で送信する「録音送信」機能も搭載しました。停電でACアダプターが使えないときは内蔵の単三乾電池(別売・4本)に自動切り替え。外に持ち出して受信するのに便利な折り畳み式ハンドルが付いています。対応するアルインコ製デジタル簡易無線機を親機にすれば、電源オフでも最大音量で強制受信させることができ、チャイム音「ピンポンパンポーン」をメッセージの前後に鳴らせる拡張機能の「緊急放送」が使えます。※拡大チャンネルでの放送は親機側も新規格(増波ch対応)の製品が必要です。ただ数字や短い単語を読み上げるのではなく、言葉で説明する和文音声ガイダンスを採用しました。特定小電力無線のチャンネルを登録すると、そのチャンネルで別のユーザーと通話ができます。管理者用の「拡張各種設定機能」で切り替えると交互中継対応、VOXその他の機能も搭載する47chの特定小電力トランシーバーとして使えます。(特小トランシーバーモード時は、戸別受信機能は一切動作しなくなります。)
付属品壁面取付用プレート(ねじ2本付き)、AC アダプター EDC-209
質量(g)約630(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)5
定格電圧付属 ACアダプター 100V / DC6V 出力 又は単三形アルカリ乾電池 4 本
通信方式特小トランシーバー:単信(プレストーク)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112× 220×60(突起物除く)
使用時間【電池】24時間以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)
周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】350MHz 帯 登録局 上空用を含む 97ch 内、それぞれ任意の3ch【共通・受信周波数】アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch/ウチ、任意の1ch、AMラジオ放送:522~1710kHz、FMラジオ放送:76~108MHz AM/FMとも任意の5局【共通・送受信周波数 】421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)
送信出力特小トランシーバー:10mW/1mW
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度デジタル簡易無線:0dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線:-14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線:-14dBu(12dB SINAD)
変調方式特小トランシーバー: F3E(FM)、F1D(FSK)
低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W/本体 1W(8Ω)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)。直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能。充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作。アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)。IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用。多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実。ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
種類特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1)
チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2
保護等級IP67
消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22
通信方式単信・半複信 / Bluetooth
周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線
送信出力10mW (1mW切り替え可)
充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6
通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
接地マイナス接地
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω)
動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40
電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)。IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使えるカラーバリエーションを展開。バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量、メーカーのハンディ特小機では最大級。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:。*PTTオフ(送信禁止設定) *キーロック *PTTホールド *ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)。*コールバック(自分の声もイヤホンで聞く) *エンドピー *コールトーン *ベル機能 *操作ビープ音。*イヤホン断線感知(特許) *スクランブル秘話 *VOXなど。スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど。管理者向けの機能は拡張セットモードとして操作方法はWebサイト上でのみ開示。
付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書
色レッド
質量(g)約174 単三乾電池含む
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
チャンネル数単信用20ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
通信方式交互
使用時間【乾電池】60時間【EBP-70】26時間
充電時間約2.5時間(空のEBP-70を満充電)
送信出力10mW
通信可能距離(m)【河川敷のような障害物の無いところ】500程度【郊外の住宅地や見通しの良い道路上】300程度【市街地】100~200程度【建物の中】建材・構造によって大きく変わります
電波型式F3E(FM)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書
色ブラック×ブルー
質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45
定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)
チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch
保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3
消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線
送信出力10mW・1mW
アンテナ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約96(ベルトクリップ・電池除く本体)、約120 (単三形アルカリ乾電池含む)
種類特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)
チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)
アンテナサイズ(mm)76
消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22
通信方式単信・半複信
周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線
送信出力10 (1mW切り替え可)
充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6
アンテナミドルアンテナ
受信方式ダイレクト・コンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
接地マイナス接地
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。
音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)
動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40
電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書
質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)
通信方式単信(プレストーク)
送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)
送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)
受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)
変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2
低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
登録局用のXEAL30Dと免許局用のXEAL40Dは、デジタル簡易無線機をマイク代わりにして行う戸別放送を受信するレシーバー兼特定小電力無線トランシーバーです。
厨房、事務所、工場など環境音が大きい場所ではハンディ機の音が小さくて聞き取れない、デジ簡ハンディ機は外部電源端子が無いから常時受信しづらい…そんなシーンで、大きなスピーカーと1Wの大音量で受信できるモニターとして使えます。
本格的な戸別受信機は多機能ですが高価で設置も複雑。小さなコミュニティでは導入が難しいですが、アルインコのXEALシリーズなら価格がリーズナブルで設置も簡単です。
種類特定小電力
通信方式単信(プレストーク)
付属品壁面取付用プレート / AC アダプター EDC-209
周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】- XEAL30D : 351MHz 帯 35ch 登録局/- XEAL40D : 467MHz 帯 65ch 免許局(それぞれ任意の3chを登録)、【共通・受信周波数】- アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch(内1chを登録)/- AM ラジオ放送:522 ~ 1710kHz/- FM ラジオ放送:76 ~ 108MHz(AM/FMとも任意の5局を登録)、【共通・送受信周波数 】- 421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)
変調方式特小トランシーバー:F3E(FM), F1D(FSK)
送信出力10mW/1mW
受信感度デジタル簡易無線 0 dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線 -14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線 -14dBu(12dB SINAD)
消費電力(W)5
低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W / 本体 1W(8Ω)
定格電圧付属 AC アダプター 100V / DC6V 出力 、又は単三形アルカリ乾電池 4 本
電池使用時間(時間)約24以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物)
質量(g)約630(乾電池含む)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
専用Bluetoothスピーカーマイクです。
トラスコ品番243-9439
適合機種DJDPS71/DJDPX2
セット内容充電用USBケーブル、回転式クリップ
質量(g)138
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
Bluetooth対応のデジタル簡易無線です。
適合機種クロスタッチ2
セット内容ミドルアンテナ、リチウムイオンバッテリー、急速充電スタンド、ACアダプター、ベルトクリップ
幅(mm)55.8
高さ(mm)95.8
質量(g)240
奥行(mm)27.8
アンテナサイズ(mm)100
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2200
簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 。豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 。IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ。全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)。寸法:W55×H97.5×D35.5mm 。重量:約195g(ベルトクリップ含まず) 。付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-89)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ。登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-89でPSE取得
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ