52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
フック11段
収納寸法・幅(mm)500
収納寸法・高さ(mm)140
安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備)
取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。
ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。
52mmの幅広いステップで快適昇降。
設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。
荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。
軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf)
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)52
踏ざん間隔(mm)289
関連キーワード