中心部が湾曲するからマッサージしたい部位にフィット。筋肉のコリや疲れた部位にあて、手の届きにくいところでも軽い力でマッサージ。振動モードが4 種類変更可能で、基本コースの振動速度も4 段階で調節が可能。コリの部位に応じて首・腰・太もも・ふくらはぎなどをマッサージ。本体重量約170g ととても軽量だから持ち運びラクラク。振動部分は、シリコン製で優しくカラダにアプローチ。オートオフタイマー機能付き。
用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、シリコン
色ピンク
質量(g)170
電源単三乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×42×83
定格時間(分)5
アズワン品番64-5288-88
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00081000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)11
材質本体/ABS
電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw)
本体質量(kg)1.1
一般的名称家庭用電気マッサージ器
アズワン品番64-5288-91
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋
材質ABS、シリコーン、ポリエステル
質量(g)295
消費電力(W)7.5(充電時)
電源DC 5V 2A(USB)
連続使用時間(分)10
振幅(mm)約6
振動650~2700回/分(4段階)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5
パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ!。コンパクトなのにパワフル刺激。6段階の強度調節。どこでも使えるコードレス(充電式)。5つのアタッチメント付。本体を熱から守るエアポケット。収納に便利なケース付
用途ストレッチ、筋肉ケアに。マッサージ/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/ケース付/全身ケア/肩/首/腰/背中/肩甲骨/足/脚/電動/美容/器具/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品USBコード、収納ケース、アタッチメント5種
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ステンレス、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)
質量(g)435
電源(V)DC 5 2A(USB)
消費電力(W)10
振幅(mm)約6
定格時間(分)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×11.7×15
振動数(回/min-1)1500~2800
1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途フェイスケア、ボディケアに。軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋
材質ABS、シリコーン、ポリエステル
質量(g)295
消費電力(W)7.5(充電時)
電源DC 5V 2A(USB)
連続使用時間(分)10
振幅(mm)約6
振動650~2700回/分(4段階)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.4
シリーズ最強パワーの振動&振幅で筋肉の深層部までケア。指先で触れるだけでスムーズに操作できるタッチセンサーを搭載。どこでも使えるコードレスタイプ。収納・持ち運びに便利な収納ケース付き。使いすぎを防ぐ安心のオートオフタイマー搭載。10分を経過すると自動で電源がオフに。
用途ボディケア、マッサージなどに。ハンディ 全身ケア ヘッド 背中 肩甲骨 腰 肩 首 足 脚 電動 マッサージ器具 マッサージガン 筋膜リリース 振動 リラックス
仕様振動レベル:3段階
付属品アタッチメント5種類、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
材質ABS、ステンレス、シリコーン、PP、EVA
質量(g)800
振幅(mm)8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×6.3×21.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード