「マッサージチェア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品枕
材質合成皮革・ポリエステル・ABS
寸法(mm)680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795
質量(kg)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65(電熱部26W)
角度(°)最大リクライニング:148
耐荷重(kg)約100
定格時間(分)15
アズワン品番7-8799-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付。もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能。リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング。ヒーター機能搭載。マッサージの強度を調整できる枕付。3種の自動コースを内蔵。リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント
付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド
材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)54
色レッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
制限体重(kg)約100
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ワンボタンのシンプル操作。
左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。
もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。
疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。
首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。
ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。
肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。
材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
関連キーワード