「医療用 ローラー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疲れた時、リラックスしたい時に、疲れた場所をコロコロ転がす指圧代用器。 持ち手付きで転がしやすい。スポーツ後のケア、仕事中のカラダのこり、ドライブの合間に、自宅でのリラックスタイム等いろいろなシチュエーションで使える。 ポールの突起の形状がまるで指のよう、ほぐしたい部分に当てて転がすだけ、手もみのような感覚が気持ちいい。
用途フィットネス、エクササイズダイエット、ストレッチ、シェイプアップ、マッサージ 、トレーニングとして。 材質EVA、ABS、PP、TPR、POM 質量(kg)0.29 直径×長さ(mm)68×400
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く) 送信出力10mW-1mW切り替え可 付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ 消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均) 通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500) インピーダンス約2kΩ 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) 充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6 チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch 種類特定小電力 接地マイナス接地 通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信) 電波型式F3E(FM),F1D(FSK) 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 低周波出力最大60mW以上(8Ω) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソファ、イス、床でも使える軽量・コンパクトなシートタイプのマッサージャー。もみ玉の上下・左右の動きに「前後」の動きが加わり、立体的に揉みほぐします。広範囲をはさんで揉みほぐす「挟みもみ」と回転しながらうねるように指圧する「回しもみ」の2つの動きを搭載。3種類のマッサージコース内臓 ( 1.全身リフレッシュコース 2.背中集中コース 3.腰集中コース )。オートオフ機能(10分)、ヒーター機能搭載。リモコン付き(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ器として。癒し、リラックス、もみ、肩こり、腰痛、シートマッサージャー、ヒーター機能 仕様もみ玉可動範囲:約43cm 材質本体:ポリエステル、操作部:ABS 質量(kg)3.2 ブラウン 消費電力(W)24 (電熱部6) 電源AC100V (50Hz/60Hz) 保証期間1年 オートパワーオフ10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×44×68 定格時間10分 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×10.5×68 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00010000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

アルインコマッサージャー
シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。 椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。 マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。 大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。 左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。 椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。 質量(kg)3.3 材質(本体)合成皮革 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)12 定格時間(分)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AKBZX0002200 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付。もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能。リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング。ヒーター機能搭載。マッサージの強度を調整できる枕付。3種の自動コースを内蔵。リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント 付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド 材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂) 質量(kg)54 レッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000 制限体重(kg)約100 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷