「安定化電源 13.8v」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スイッチング方式採用により今までにない小型軽量化、そして連続30Aの安定供給を実現。わずらわしいノイズも回避出来る特許のノイズオフセット機能を搭載、もしもの場合でも各種の保護回路で接続機器を保護します。
仕様メーター:A/V切換式
種別不明
質量(kg)約2
使用温度範囲(℃)不明
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)不明
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧不明
方式不明
精度不明
消費電力不明
出力電圧(V)DC5~15(可変)
チャンネル数不明
定格出力電流(A)不明
入力電圧(V)AC100~AC120
出力電流(A)最大:30(連続)、32(間欠)
出力点数不明
入力不明
分解能不明
周波数不明
保存温度(℃)不明
冷却方式不明
応答時間不明
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
出力容量不明
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ不明
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
測定確度不明
動作表示不明
動作温湿度範囲不明
保存温湿度範囲不明
定格出力電力(W)不明
回路方式不明
保護機能不明
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路短絡保護回路、垂下式自動電流制限方式保護回路、熱検出保護回路、32A以上
入力周波数(Hz)不明
保存温度範囲(℃)不明
確度不明
突入電流(A)不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動不明
リップル、ノイズ不明
電源電圧変動不明
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
定格出力電圧(V)不明
ヒューズ容量(A)8
電力(V/A)不明
動作温度(℃)不明
最大消費電力(VA)不明
効率不明
ファン有
入力電圧範囲(V)不明
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式不明
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力不明
測定分解能不明
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
温度係数(ppm/℃)不明
ロードレギュレーション不明
入力公称電圧(V)不明
上昇時間(ms)不明
降下時間(ms)不明
出力数不明
校正証明書不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
種別不明
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)不明
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧不明
方式不明
精度不明
消費電力不明
出力電圧(V)DC13.8(固定)
チャンネル数不明
定格出力電流(A)不明
入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)
出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2
出力点数不明
入力不明
分解能不明
周波数不明
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く)
保存温度(℃)不明
冷却方式不明
応答時間不明
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
出力容量不明
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ不明
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
測定確度不明
動作表示不明
動作温湿度範囲不明
保存温湿度範囲不明
定格出力電力(W)不明
回路方式不明
保護機能不明
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
入力周波数(Hz)不明
保存温度範囲(℃)不明
確度不明
突入電流(A)不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動不明
リップル、ノイズ不明
電源電圧変動不明
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
定格出力電圧(V)不明
ヒューズ容量(A)平型30
電力(V/A)不明
動作温度(℃)不明
最大消費電力(VA)不明
効率不明
ファン不明
入力電圧範囲(V)不明
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式不明
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力不明
測定分解能不明
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
温度係数(ppm/℃)不明
ロードレギュレーション不明
入力公称電圧(V)不明
上昇時間(ms)不明
降下時間(ms)不明
出力数不明
校正証明書不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書
質量(kg)約0.5
出力電圧(V)DC13.8固定
入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz
出力電流(A)連続4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)
出力変動率(%)2以下
保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)
安全規格PSE取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル100mV 以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
5Wクラスの無線機、ハンディレシーバーやDX-R8受信機に最適、リニア式(トランス式)の小型電源です。
仕様メーター:A/V切換式
質量(kg)2.2
出力電圧(V)DC6~15(可変)
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×83×148(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、5A以上
ヒューズ容量(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)4(連続)、5(間欠)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
スイッチング方式だから、場所を取らないコンパクトボディー。
使い勝手を制約しない機能的な端子レイアウト。
スイッチング方式だから、最大出力30Aも高効率・高安定。
安全性を重視、感熱式ファン空冷はもちろん、入出力ともに万全なプロテクト方式を搭載。
過電圧保護には万全のリレー方式を採用、異常時はメーター上にも表示。
入力側の配線はプラスマイナスの2本だけ。従来の3線式より簡単で、コネクタ付きのため取り外しやメンテナンスが容易。
ライト付きデジタルメーターは入力(24V)、出力(13.8V)と負荷レベルを表示。
イルミネーション(12V・1A以下)・ライティング(24V)・メモリーバックアップの各アクセサリー端子を装備。
ラジオや無線機使用時に気になるスイッチングノイズはオフセットボリュームで一発回避。(実用新案登録済)
質量(kg)約2.1
出力電圧(V)13.8固定
入力電圧(V)DC21~28(定格24)
出力電流(A)連続30
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×175(突起部除く)
出力変動率(%)2以下
保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式(動作点32A)出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ショート・熱(ファンによる空冷)
ヒューズ30A
最大負荷電流(A)陸軍端子1系統:30シガーライターソケット1系統:10プッシュターミナル2系統:5メモリーバックアップ1系統:オン時15、オフ時1
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子2系統でハンディ機への接続も簡単です。
仕様メーター:A/V独立2連式
質量(kg)4.4
出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、10A以上
ヒューズ容量(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)8(連続)、10(間欠)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。
仕様メーター:A/V独立2連式
質量(kg)9.4
出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上
ヒューズ容量(A)10
ファン温度制御式ファン
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。
仕様メーター:A/V独立2連式
質量(kg)6.3
出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、17A以上
ヒューズ容量(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)14(連続)、17(間欠)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
車載型デジタル簡易無線をAC100Vで使うには、ACアダプター代わりになる電源器が必要になります。それがこのDM-S104、配線は工具要らず(マイクハンガーの取り付けにはプラスドライバーが必要です)でDCケーブルの端子をつなぐだけ。またスピーカーを内蔵して、大きな音で鳴らせますから工場のような騒音が高い場所でも使いやすくなります。
付属品本体/マイクハンガー(取り付けネジ付き) / 端子変換ケーブル / 予備ヒューズ(10A) / 保証書・説明書
質量(kg)約2.0
出力電圧(V)DC13.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×111×200(突起物含まず)
スピーカー最大耐入力 5W インピーダンス 8Ω
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V 50/60Hz(入力電流1.0A typ.)
最大出力電流(A)5
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
関連キーワード