HC-40用追加手摺。
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
住宅建築に最適な仮設階段はしご。
幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。
上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。
本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)540
踏ざん踏面幅(mm)150
材質アルミ
使用角度(°)60
規格(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)2.26
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備)
取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。
ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。
52mmの幅広いステップで快適昇降。
設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。
荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。
軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf)
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)52
踏ざん間隔(mm)289
関連キーワード